Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Massband Rubber Tape 5 m x 25 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Massband Rubber Tape 5 m x 25 mm
Massband Rubber Tape 5 m x 25 mm
Massband Rubber Tape 5 m x 25 mm - Detailansicht
Artikel-Nr.:
     415-geoM345014
Hersteller:
     geo-FENNEL
Herst.-Nr.:
     M345014
EAN/GTIN:
     4045921140486
technisches Datenblatt
Suchbegriffe:
Taschenbandmaß
Taschenrollbandmaß
taschenbandmaß 5m x 25mm
taschenbandmaß 5m

Produktbeschreibung:

  • mit ausgezeichnetem Preis-Leistungs-Verhältnis
  • verpackt in einer Blisterbox mit farbigem Einleger
Weitere Informationen:
Breite:
25 mm
Genauigkeitsklasse:
II
Länge:
5 m
Maßanfang:
D
Typ:
Taschenbandmaß
Weitere Suchbegriffe: taschenbandmass
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 415
unbekannt
2
€ 6,95*
ab € 20,94*
€ 31,28*
3 Tage
2
1
€ 6,90*
ab € 25,98*
€ 35,97*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 31,28*
€ 37,2232
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 30,52*
€ 36,3188
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 28,07*
€ 33,4033
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 27,32*
€ 32,5108
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 26,62*
€ 31,6778
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 25,36*
€ 30,1784
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 24,53*
€ 29,1907
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 20,94*
€ 24,9186
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 4,188* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Packungen
Mindestbestellmenge: 2 Packungen ( entspricht € 62,56* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
geo-FENNEL
M313030
ab € 31,20*
Ähnlich
geo-FENNEL
M345012
ab € 13,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.