| |
|
| Artikel-Nr.: 415-geo800800 Herst.-Nr.: 800800 EAN/GTIN: 4045921007369 |
| | |
|
| | |
| Aufspüren und Lokalisieren von Kanaldeckeln, Vermarkungsnägeln, Wasserrohren, u.v.m. unter Erde, Schlamm, Wasser, Schnee, Wegen, … Produktbeschreibung: - einfach zu bedienen
- Detektion aller Metallarten
- Grifflänge einstellbar
- Kopfhöreranschluss
- Messtiefe: 60 cm
- Betriebsdauer: 30 h
- Messsonde-Ø: 24 cm
- Gewicht: 3,3 kg mit Tasche im Karton
Lieferumfang: - 8 x AA Alkalinebatterien
- Tasche
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: aufspühren, geo fennel, Kopfhöhrer, Metall-Detektor, Metalldetektor FMD 60 |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 206,37* | € 269,97* | | | | Lager 415 | | | | | | Frei Haus | ab € 206,98* | € 283,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|