Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ortungsgerät FWS 80


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ortungsgerät FWS 80
Ortungsgerät FWS 80
Artikel-Nr.:
     415-geo800770
Hersteller:
     geo-FENNEL
Herst.-Nr.:
     800770
EAN/GTIN:
     4045921008960
technisches Datenblatt
Suchbegriffe:
Materialdetektor
Wallscanner
Wandscanner
wallscanner

Zur Ortung von Metall, Holz und spannungsführenden Stromleitungen in Decke, Wand und Boden.

Produktbeschreibung:

  • Ortung bis 80 mm Tiefe, je nach Material
  • Objektmittenanzeige (bei Holz und Metall)
  • AC-Erkennung (stromführende Leitungen) und Alarmierung in jedem Modus
  • automatische Kalibrierung
  • beleuchtetes Display

Technische Daten:

  • max. Messtiefe Metall, magnetisch: 80 mm
  • max. Messtiefe Metall, nicht magnetisch (z.B. Kupfer): 50 mm
  • max. Messtiefe Spannungsführende Leitungen 110-230 V: 50 mm
  • max. Messtiefe Holzunterkonstruktion: 20 mm
  • akustische Indikation: ja
  • LED Indikation: rot, gelb, grün
  • Displayanzeige: LCD 2.2“
  • Anzeige der Objektmitte: ja (Holz, Metall)
  • Displaybeleuchtung: ja
  • automatische Kalibrierung: ja
  • Messeinheiten: cm, inch
  • Abschaltautomatik: ja
  • Stromversorgung: 3 x AAA
  • Arbeitszeit: 8 h

Lieferumfang:

  • 3 x AAA Alkalinebatterien
Weitere Informationen:
Breite:
70 mm
Gewicht:
0,15 kg
Höhe:
30 mm
Länge:
149 mm
Schutzklasse:
IP 65
Temparaturbeständigkeit:
-10° C bis +50° C
Typ:
Stromprüfgerät
Weitere Suchbegriffe: aufspühren, finden, FWS 80, geo fennel, Holz, Leitungen, Metall, orten, Ortungsgerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,32*
€ 80,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,49*
€ 75,55
pro Stück
ab 3 Stück
€ 61,86*
€ 73,61
pro Stück
ab 4 Stück
€ 60,24*
€ 71,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,99*
€ 67,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,33*
€ 64,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,06*
€ 61,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,84*
€ 54,55
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
geo-FENNEL
6135
ab € 138,57*
Ähnlich
geo-FENNEL
800040
ab € 439,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.