Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Reinigung
>
Reinigungstextilien
>
Fenstertuch
>
Artikel
Microfaser-Fenstertuch WINDOW blau, 700 x 500 mm, 5er Pack
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
415-flstr170-110-00-008
Hersteller:
Floorstar
Herst.-Nr.:
170-110-00-008-B
EAN/GTIN:
4251844809632
Datenblatt
Suchbegriffe:
Fensterputztuch
Fenstertuch
fensterputztuch
TW 70 Microfaser Fenstertuch WINDOW.
Produktbeschreibung:
feine, feste Struktur
sehr robustes Fenster-Poliertuch
2-Seiten-Struktur für hohe Wasseraufnahme und perfektes Polierergebnis
Weitere Informationen:
Breite:
500 mm
Farbe:
blau
Gewicht:
12 g
Höhe:
2 mm
Länge:
700 mm
... >
Reinigungstechnik
>
Reinigungsgeräte
>
Reinigungstücher
Weitere Suchbegriffe:
Floorstar
,
Microfaser-Geschirrtuch
,
Microfaser-Gläser-Poliertuch
,
Microfaser-Hochglanztuch
,
Microfaser-Staubtuch
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 43,39*
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 5,456* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 43,39*
€ 51,63
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 42,13*
€ 50,13
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 41,06*
€ 48,86
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 39,98*
€ 47,58
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 37,31*
€ 44,40
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 37,04*
€ 44,08
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 36,85*
€ 43,85
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 27,28*
€ 32,46
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Microfaser-Gläser-Poliertuch FILIGRAN blau, 5 Stück
Floorstar
170-110-00-002
€ 35,52*
Ähnlich
Microfaser-Staubtuch BRAVO orange 10er Pack
Floorstar
170-110-00-020
€ 19,23*
Ähnlich
Spültuch weiß, gestreift feine Waffelstruktur 10er Pack
Floorstar
170-120-00-012
€ 19,22*
Ähnlich
Staubbindender-Einwegmopp 400 mm mit Klett
Floorstar
170-120-00-028
€ 67,01*
Ähnlich
Staubtuch 350 x 350 mm 25er Pack
Floorstar
170-120-00-014
€ 21,40*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.