Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahl-Griff ergonomisch für Fensterabzieher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Edelstahl-Griff ergonomisch für Fensterabzieher
Edelstahl-Griff ergonomisch für Fensterabzieher
Artikel-Nr.:
     415-flstr160-119-00-002
Hersteller:
     Floorstar
Herst.-Nr.:
     160-119-00-002
EAN/GTIN:
     4251844804781
Suchbegriffe:
Fenster-Abzieher
Fenster-Wischer
Fensterabzieher
Fensterwischer

EGG 1 ERGO, ergonomischer Edelstahl-Griff für Fensterabzieher. Der ergnomoische und gummierte Griff, liegt auch bei feuchten Händen sicher in der Hand. Mit praktischem Loch zum Aufhängen.

Weitere Informationen:
Breite:
95 mm
Gewicht:
10 g
Höhe:
35 mm
Länge:
150 mm
Typ:
Fensterabzieher
Weitere Suchbegriffe: fensterabzieher floorstar, fenster abzieher, Einwascher, Fenster-Einwacher-Bezug, Fenster-Scheuer-Bezug, Floorstar, Gazetuch, Kunststoffeinwascher, Telekopstiel, Vlies Allzwecktuch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,76*
€ 19,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,77*
€ 18,77
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,36*
€ 18,28
pro Stück
ab 4 Stück
€ 14,95*
€ 17,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,44*
€ 17,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,11*
€ 16,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,81*
€ 16,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,24*
€ 12,19
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Floorstar
160-119-00-009
ab € 6,85*
Ähnlich
Floorstar
160-119-00-005
ab € 3,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.