Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microfaser Handschuhe pix blau 225 x 160 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Microfaser Handschuhe pix blau 225 x 160 mm
Microfaser Handschuhe pix blau 225 x 160 mm
Artikel-Nr.:
     415-flstr140-130-01-001-XB
Hersteller:
     Floorstar
Herst.-Nr.:
     140-130-01-011-XB
EAN/GTIN:
     4251844809434
technisches Datenblatt
Suchbegriffe:
Mikrofaser Handschuh
mikrofaser handschuh

Produktbeschreibung:

  • zum sanften Reinigen von allen abwaschbaren Oberflächen
  • Qualität made in Germany
  • aus den verschiedenen Velourstoffen der Premium Thenufil Microfaser
Weitere Informationen:
Breite:
160 mm
Farbe:
pix blau
Gewicht:
8 g
Höhe:
35 mm
Länge:
225 mm
Typ:
Tücher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,81*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
ab 15 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Floorstar
140-110-14-005-F
ab € 5,62*
Ähnlich
Floorstar
140-130-01-011-F
ab € 4,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.