Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Floridamopp 1600 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Floridamopp 160 cm, mit Druckknöpfen
Floridamopp 160 cm, mit Druckknöpfen
Floridamopp 1600 mm
Artikel-Nr.:
     415-flstr130-140-00-003
Hersteller:
     Floorstar
Herst.-Nr.:
     130-140-00-003
EAN/GTIN:
     4251844803333
technisches Datenblatt
Suchbegriffe:
Ersatzwischmop
Feuchtwischmop
Feuchtwischmopp
Moppbezug

Produktbeschreibung:

  • zur schnellen und hygienischen Methode große Flächen staubbindend zu reinigen
  • kann sowohl nebelfeucht als auch trocken erfolgen
  • mit Druckknöpfen
  • innen Franse, außen Franse
Weitere Informationen:
Breite:
125 mm
Gewicht:
57 g
Höhe:
15 mm
Länge:
1600 mm
Typ:
Möppe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,43*
€ 36,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,59*
€ 35,21
pro Stück
ab 3 Stück
€ 28,83*
€ 34,31
pro Stück
ab 4 Stück
€ 28,07*
€ 33,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,12*
€ 31,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,97*
€ 30,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,87*
€ 30,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,71*
€ 22,26
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Floorstar
130-110-11-020
ab € 4,54*
Ähnlich
Floorstar
130-110-11-019
ab € 3,83*
Ähnlich
Floorstar
130-110-11-011
ab € 2,46*
Ähnlich
Floorstar
130-140-00-004
ab € 7,17*
Ähnlich
Floorstar
130-110-13-001
ab € 5,82*
Ähnlich
Floorstar
130-110-11-009
ab € 3,46*
Ähnlich
Floorstar
130-110-11-012
ab € 2,83*
Ähnlich
Floorstar
130-110-11-022
ab € 5,33*
Ähnlich
Floorstar
130-110-11-021
ab € 4,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.