Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kehrboy Aluminium 90 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kehrboy Aluminium 90 cm
Kehrboy Aluminium 90 cm
Artikel-Nr.:
     415-flo01502_90
Hersteller:
     FLORA
Herst.-Nr.:
     01502_90
EAN/GTIN:
     4007105002676
Suchbegriffe:
Langstielige Kehrschaufel
Müllschaufel
Standmüllschaufel
langstielige kehrschaufel

Robuste, leichte Standkehrschaufel für den Außenbereich.

Produktbeschreibung:

  • aus Aluminium
  • Schaufelmaß BxTxH: 27 x 24 x 9 cm
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,9 kg
Höhe:
900 mm
Typ:
Kehrschaufel
Weitere Suchbegriffe: Abfall, Abfallbeseitiging, Kehrbesen, Kehrboy, Kehrschaufel, Reinigung, Standkehrschaufel, Standschaufel, Straßenreinigung, Wegereinigung
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 43,60*
€ 59,25*
3 Tage
1000
2
€ 6,99*
ab € 42,327*
€ 59,257*
2 Tage
3
1
€ 5,00*
ab € 42,53*
€ 59,50*
22 Tage
nicht lagernd
2
Frei Haus
ab € 44,78*
€ 63,52*
Lager 415
unbekannt
4
Frei Haus
ab € 46,70*
€ 72,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 72,54*
€ 86,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,28*
€ 83,63
pro Stück
ab 8 Stück
€ 68,51*
€ 81,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,81*
€ 80,69
pro Stück
ab 12 Stück
€ 66,07*
€ 78,62
pro Stück
ab 16 Stück
€ 64,34*
€ 76,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,75*
€ 72,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,70*
€ 55,57
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 290,16* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
FLORA
01505
ab € 40,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.