Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stockmaschine STE 18-3 130


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stockmaschine STE 18-3 130
Stockmaschine STE 18-3 130
Stockmaschine STE 18-3 130 - Unterseite
Artikel-Nr.:
     415-flex533697
Hersteller:
     FLEX
Herst.-Nr.:
     533697
EAN/GTIN:
     4030293275379
Datenblatt
Suchbegriffe:
Stockmaschine
stockmaschine flex
stockmaschine

Die FLEX Stockmaschine STE 18-3 130 ist ideal zum Aufrauen von Beton-/Steinoberflächen und Treppen

Produktbeschreibung:

  • mit 60 aggressiven Hartmetallspitzen bestückte Maschine erledigt Aufrauharbeiten schnell und präzise
  • Arbeitsbreite verstellbar: 3-stufig von ca. 55 mm bis 130 mm
  • rotierender Werkzeugkopf ist in Gummi gelagert, dadurch werden Geräusche und Vibrationen reduziert und die Lebensdauer des Antriebs erhöht
  • Anschlag: stufenlos verstellbar mit kugelgelagerten Laufrollen, für präzises Arbeiten entlang der Steinkante
  • mit stufenlos verstellbarem, vibrationsgedämpften, ergonomischen Bügelhandgriff, für eine optimale Handhabung und Maschinenführung
  • Staubabsaugung garantiert staubarmes bis staubfreies Arbeiten, somit wird die Gesundheit der Anwender hervorragend geschützt
  • Arbeitsbreite: 50 - 130 mm

Lieferumfang:

  • 1 Anschlag komplett
  • 1Innensechskantschlüssel, SW 5
  • 1 Adapter
Weitere Informationen:
Drehzahl:
1000 - 2800 U/min
Gewicht:
7,5 kg
Kabellänge:
4 m
Leistung:
1750 Watt
Spannung:
230 Volt
Typ:
Zubehör - Sonstiges
product_article_gross_weight:
8.9800 kg
Weitere Suchbegriffe: Aufrauharbeiten, Flex, LST 1503 VR, Steinbearbeitung, Stockmaschine LST 803 VR
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.215,89*
€ 1.380,51*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.217,33*
€ 1.380,52*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.380,52*
€ 1.642,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.324,24*
€ 1.575,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.279,84*
€ 1.523,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.217,33*
€ 1.448,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
445142Fl
€ 13,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.