Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitssauger VCE 21 M MC 230/CEE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherheitssauger VCE 21 M MC 230/CEE
Sicherheitssauger VCE 21 M MC 230/CEE
Sicherheitssauger VCE 21 M MC 230/CEE - Räder
Sicherheitssauger VCE 21 M MC 230/CEE - Wahlschalter
Sicherheitssauger VCE 21 M MC 230/CEE - manuelle Filterabreinigung
Sicherheitssauger VCE 21 M MC 230/CEE - Anwendung
Artikel-Nr.:
     415-flex519812
Hersteller:
     FLEX
Herst.-Nr.:
     519812
EAN/GTIN:
     4030293239098
Datenblatt
Suchbegriffe:
Absaugmobil
Asbestsauger
Feinstaubsauger
Gefahrstoffsauger

Handlicher und kompakter Sauger, einfach zu handhaben und leicht zu transportieren.

Produktbeschreibung:

  • Hochleistungsturbine sorgt für hohe Saugleistung und hohen Unterdruck, dadurch entsteht ein hervorragendes Absaugergebnis
  • durch Betätigung der manuellen Filterabreinigung wird das Filterelement durch einen gezielten Luftstoß von abgelagertem Staub befreit
  • Füllstandsüberwachung, keine Störungen beim Aufsaugen von Flüssigkeiten durch eingebautes Schwimmerventil
  • mit Gerätesteckdose und elektronischer Ein-/Ausschaltautomatik
  • Sanftanlauf vermeidet Spannungsspitzen beim Start des Saugers und die Abschaltverzögerung (5 Sekunden Nachlauf) entleert Staubreste im Saugschlauch
  • mit Zubehördepot für Saugdüsen und Saugrohre auf der Rückseite
  • ausgestattet mit großen Rädern und zwei schwenkbaren Lenkrollen
  • ausgestattet mit einem Filtersack aus hochreißfestem Vlies für eine optimale Befüllung, die abgesaugten Stäube lassen sich problemlos entsorgen
  • Wahlschalter Saugdurchmesser von 32 mm oder 21 mm zur Justierung des optimalen Volumenstroms
  • Volumenstromregelung über den Drehschalter reduziert ein mögliches Vakuum auf der Oberfläche bei Lackzwischen- und Feinschliff
  • staubgeschützte Antistatik Ausrüstung verhindert Aufladungen am Saugschlauch
  • Sicherheitssauger Klasse M, geeignet für alle Stäube mit AGW Werten = 0,1 mg/m³
  • speziell für mineralische Stäube und Holzstäube (auch Buche und Eiche)
  • Flowsensortechnik überwacht den Volumenstrom und meldet durch ein akustisches Signal ein Absinken unter den gesetzlichen Mindestwert von = 20 m/s

Technische Daten:

  • max. Volumenstrom: 3700 l/min
  • max. Unterdruck: 24500 Pa
  • Schlauchlänge: 4 m

Lieferumfang:

  • 1 Antistatik-Saugschlauch mit Nebenluftregelung
  • 1 Reinigungsset
Weitere Informationen:
Behältervolumen:
20 Liter
Breite:
387 mm
Gewicht:
9,5 kg
Höhe:
506 mm
Länge:
377 mm
Leistung:
1200 Watt
Spannung:
230 Volt
Staubklasse:
M
Typ:
Sicherheitssauger
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 495,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 632,16*
€ 752,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 630,18*
€ 749,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 592,52*
€ 705,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 558,65*
€ 664,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 495,42*
€ 589,55
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FLEX
405.426
ab € 229,30*
Ähnlich
FLEX
444146
ab € 503,46*
Ähnlich
FLEX
405-418
ab € 158,15*
Ähnlich
FLEX
481-513
ab € 99,91*
Ähnlich
FLEX
530920
ab € 460,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.