Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Schlagbohrschrauber-Set PD 2G 18.0-EC HD/5.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku-Schlagbohrschrauber-Set PD 2G 18.0-EC HD/5.0
Akku-Schlagbohrschrauber-Set PD 2G 18.0-EC HD/5.0
Artikel-Nr.:
     415-flex515701
Hersteller:
     FLEX
Herst.-Nr.:
     515701
EAN/GTIN:
     4030293236226
Datenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Schlagbohrschrauber
Akkuschlagbohrschrauber
akku schlagbohrschrauber

Produktbeschreibung PD 2G 18.0-EC C:

  • Electronic Management System (EMS) schützt die Maschine, verlängert die Lebensdauer und erhöht die Effizienz
  • bürstenloser Motor mit höherem Wirkungsgrad und längerer Lebensdauer
  • Anti-Kickback, schaltet beim Blockieren von Verschraubungen und Bohrun gen den Motor ab, um ein Verdrehen des Handgelenkes zu verhindern
  • Turbo-Modus für schnelleres und kraftvolleres Arbeiten. Durch Einschalten des Turbo wird eine bis zu 27% höhere Drehzahl erreicht
  • höchster Drehmoment von 158 Nm für Bohren, Schlagbohren und Schrau ben auch in extremen Anwendungen
  • die gewählte Drehmomenteinstel lung bleibt bei Umschalten von Bohr- auf Schlagbohrfunktion durch die Direktschaltung erhalten
  • Gasgebeschalter mit Einschaltsperre
  • elektronische Schnellbremse
  • robustes Aluminium-Druckguss Getriebegehäuse
  • Schnellspannbohrfutter in Metallausführung mit Anlaufring und Auto-Lock Funktion
  • Rechts-/Linkslauf mit Einschaltsperre
  • ergonomisch gestalteter, rutschfester, gummierter Griff
  • integriertes LED-Licht mit Nachleuchtfunktion
  • LED Akku-Kapazitätsanzeige
  • inklusive montierbarer Zusatzhandgriff, Gürtelclip und Bitgarage
  • FLEX Akku-System: Betrieb mit allen FLEX 18,0 V Akkupacks
  • Akku-Spannung: 18 V
  • Akku-Kapazität: 2,5 / 5,0 Ah
  • Drehmoment max. weich: 56 Nm
  • Drehmoment max. hart: 90 Nm
  • Drehmomenteinstellung: 24+1
  • Leerlaufdrehzahl 1. Gang: 0-600 U/min
  • Leerlaufdrehzahl 2. Gang: 0-2300 U/min
  • Leerlaufschlagzahl: 9600-37000 U/min
  • Bohrfutter-Spannweite: 1,5 - 13 mm
  • max. Bohr-Ø in Stahl: 13 mm
  • max. Bohr-Ø in Mauerwerk: 16 mm
  • max. Bohr-Ø in Holz: 60 mm
  • Abmessung (L x B x H): 212 x 75 x 201 mm
  • Gewicht ohne Akku: 1,6 kg

Lieferumfang:

  • Akku Schlagbohrschrauber PD 2G 18.0-EC HD
  • 1 Handgriff 428.698
  • 1 Gürtelclip 430.714
  • 1 Bithalter 453.994
  • 1 Bitgarage 430.862
  • 2 Akkus 5.0 Ah AP 18.0/5.0 (445.894)
  • 1 Ladegerät CA 10.8/18.0 (417.882)
  • 1 Transportkoffer L-BOXX® 136 (414.085)
  • 1 Koffereinlage (531.280)
Weitere Informationen:
Akkubetrieb:
Ja
Akkukapazität:
2,5 / 5 / 8 Ah
Breite:
75 mm
Drehmoment:
70 / 158 Nm
Drehzahl:
0 - 700 / 2500 U/min
Gewicht:
1,7 kg
Höhe:
210 mm
Länge:
182 mm
Weitere Suchbegriffe: Akku-Maschinen, bohren, Flex, PD 2G, schrauben
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 423,82*
€ 495,82*
5 Tage
999
Frei Haus
ab € 423,97*
€ 495,83*
5 Tage
10
Frei Haus
ab € 418,79*
€ 495,88*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 510,53*
€ 596,80*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 596,80*
€ 710,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 588,58*
€ 700,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 535,39*
€ 637,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 526,57*
€ 626,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 510,53*
€ 607,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FLEX
491233
€ 205,10*
Ähnlich
FLEX
418013
€ 176,36*
Ähnlich
FLEX
504904
€ 405,78*
Ähnlich
FLEX
447501
€ 231,87*
Ähnlich
FLEX
515671
€ 278,22*
Ähnlich
FLEX
515698
€ 239,64*
Ähnlich
FLEX
530532
€ 170,93*
Ähnlich
FLEX
519057
€ 215,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.