Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku Heizjacke Fleece TF Damen 10.8 und 18.0 weiß Gr. M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku Heizjacke Fleece TF Damen 10.8 und 18.0 weiß Gr. M
Akku Heizjacke Fleece TF Damen 10.8 und 18.0 weiß Gr. M
Akku Heizjacke Fleece TF Damen 10.8 und 18.0 weiß - Rückansicht
Artikel-Nr.:
     415-flex512079
Hersteller:
     FLEX
Herst.-Nr.:
     512079
EAN/GTIN:
     4030293234390
Datenblatt
Suchbegriffe:
AM5-Akku
Akku AM5
Akku LR1
Akku N

Produktbeschreibung:

  • Beheizbare, hochwertige Fleecejacke mit diversen Taschen
  • sehr strapazierfähig
  • atmungsaktives Material
  • drei Heizzonen für individuelle Wärmeeinstellung und "Quick heat Funktion", 2,5/7 Stunden Wärme, Stufe 1: 9,5/21 Stunden, Stufe 2: 8,5/19 Stunden und Stufe 3: 4/10 Stunden Wärem (2,5/5,0 Ah, 10,8/18,0 V)
  • entspricht OEKO-TEX® Standard 100, auf Schadstoffe geprüft und somit gesundheitlich unbedenklich
  • Akkuadapter mit USB Schnittstelle zum Laden von Smartphones
  • FLEX Akku-System: Betrieb mit allen FLEX 10,8 V und 18,0 V Akkupacks
  • Maschinenwaschbar: 30 °C

Lieferumfang:

  • 1 Akkuadapter

Lieferung erfolgt ohne Akku.

Weitere Informationen:
Akkubetrieb:
Ja
Akkukapazität:
2,5 / 4 / 5 Ah
Farbe:
weiß
Größe:
M
Spannung:
10,8 - 18 Volt
Typ:
Heizjacke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 132,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,63*
€ 197,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,77*
€ 194,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,45*
€ 186,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,90*
€ 176,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,34*
€ 157,48
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
FLEX
417.882
ab € 46,35*
Zubehör
FLEX
491.349
ab € 149,37*
Zubehör
FLEX
491.357
ab € 97,37*
Zubehör
FLEX
456071
ab € 35,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.