Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku Schlagschrauber IW 3/4 Zoll 18.0-EC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku Schlagschrauber IW 3/4 Zoll 18.0-EC
Akku Schlagschrauber IW 3/4 Zoll 18.0-EC
Akku Schlagschrauber IW 3/4 Zoll 18.0-EC - Werkzeugaufnahme
Akku Schlagschrauber IW 3/4 Zoll 18.0-EC - LED
Akku Schlagschrauber IW 3/4 Zoll 18.0-EC - Anwendung
Artikel-Nr.:
     415-flex492620
Hersteller:
     FLEX
Herst.-Nr.:
     492620
EAN/GTIN:
     4030293222939
Datenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Schlagschrauber
Akkuschlagschrauber
akkuschlagschrauber flex
akku schlagschrauber

Flex Akku-Schlagschrauber 18 V. IW 3/4" 18.0-EC. Bürstenloser Motor mit höherem Wirkungsgrad und längerer Lebensdauer. FLEX Akku-Werkzeuge setzen durch ihr ausgereiftes Konzept neue Maßstäbe in Qualität und Leistung. Das besondere System sorgt selbst bei höherem Leistungsbedarf, etwa aufgrundgroßer Schraub- und Bohrdurchmesser, für lange Laufzeiten.

Produktbeschreibung Set:

  • Electronic Management System (EMS) schützt die Maschine, verlängert die Lebensdauer und erhöht die Effizienz
  • Gasgebeschalter mit Einschaltsperre
  • elektronische Schnellbremse
  • stufenlose Drehzahlregulierung
  • Gasgebeschalter mit Einschaltsperre
  • robustes Aluminium-Druckguss Getriebegehäuse
  • kraftvolles Schlagwerk für höchste Leistung ermöglicht das Lösen von festsitzenden z.B. angerosteten Verschraubungen auch in extremen Anwendungen
  • Vierkantaufnahme für 3/4" Schlagnüsse
  • Handgriff durch Dämpfungselement vom Motor abgekoppelt, für deutliche Reduzierung der Schwingungen
  • ergonomisch gestalteter, rutschfester, gummierter Griff
  • integriertes LED-Licht mit Nachleuchtfunktion
  • LED Akku-Kapazitätsanzeige
  • FLEX Akku-System: Betrieb mit allen FLEX 18,0 V Akkupacks

Technische Daten:

  • LDrehmoment max.1060 Nm
  • Drehmomentstufen 3: 300 / 590 / 1060 Nm
  • Lösemoment 1680 Nm
  • Leerlaufschlagzahl 0-1800 / 2000 / 2200 U/min

Lieferumfang:

  • 1 Transportkoffer L-BOXX® 136 414.085
  • 1 Koffereinlage 1 Stück

Die Lieferung erfolgt ohne Akkus und Ladegerät.

Weitere Informationen:
Akkubetrieb:
Ja
Akkukapazität:
2,5 / 5 Ah
Breite:
82 mm
Drehmoment:
250 Nm
Drehzahl:
0 - 300 / 590 / 1060 U/min
Gewicht:
3,3 kg
Höhe:
238 mm
Länge:
230 mm
Spannung:
18 Volt
Typ:
Schlagschrauber
Werkzeugaufnahme:
3/4 Zoll Vierkant, Kugelrastung
Weitere Suchbegriffe: Akku-Maschinen, bohren, Flex, ID 1/4 Zoll, IW 1/2 Zoll, schrauben
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 243,42*
€ 293,04*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 245,22*
€ 293,60*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 272,83*
€ 324,83*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 339,21*
€ 400,26*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 400,26*
€ 476,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 397,44*
€ 472,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 358,03*
€ 426,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 351,73*
€ 418,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 339,21*
€ 403,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FLEX
438.308
ab € 190,16*
Ähnlich
FLEX
459690
ab € 254,93*
Ähnlich
FLEX
520764
ab € 263,78*
Ähnlich
FLEX
530232
ab € 279,83*
Ähnlich
FLEX
530188
ab € 323,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.