Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombihammer CHE 2-28 R SDS-plus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kombihammer CHE 2-28 R SDS-plus
Kombihammer CHE 2-28 R SDS-plus
Kombihammer CHE 2-28 R SDS-plus - Anwendung
Artikel-Nr.:
     415-flex461490
Hersteller:
     FLEX
Herst.-Nr.:
     461490
EAN/GTIN:
     4030293205611
Datenblatt
Suchbegriffe:
Elektro-Bohrhammer
Elektro-Kombihammer
Elektrobohrhammer
Elektrokombihammer

Die neue Generation an Kombi-Bohrhammern zum Bohren, Hammerbohren und Meißeln verfügt über das werkzeuglose Schnellwechsel-Bohrfutter-System, das für noch mehr Flexibilität auf der Baustelle sorgt. Ob zum Sanieren und Renovieren, für die Stein- und Mauerwerksbearbeitung oder für Montagearbeiten im Metall- und Stahlbau – FLEX Kombi-Bohrhammer nehmen die Herausforderung an. Der Einsatz eignet sich besonders für leichte bis mittlere Abrissarbeiten, etwa für Fliesenleger, Stuckateure, Installateure oder Trockenbauer.

Produktbeschreibung:

  • leichter 800 Watt Bohr- und Meißelhammer in Pistolenbauform, mit der Funktion Rechts-Linkslauf
  • Rechts-/Linkslauf mit Umschaltung über Kohlewender
  • Bohren mit Hammerfunktion
  • Bohrtiefenanschlag: für präzises Arbeiten
  • Bohrfutter werkzeuglos abnehmbar
  • Drehstopp zum Meißeln
  • max. Bohrbereich bis 28 mm in Beton
  • mit Gasgebeschalter und Dauerbetriebsfunktion
  • Werkzeug-Schnellwechselsystem: universell einsetzbar, mit SDS Plus-Bohreraufnahme oder 13 mm-Schnellspannbohrfutter
  • ideal geeignet zum Bohren/Hammerbohren, Durchmesser 4-18 mm in Mauerwerk und Beton für Dübelbefestigungen und Durchgangsbohrungen
  • für leichte Stemmarbeiten zum Entfernen von Putz und Fliesen
  • Leerlaufschlagzahl: 0-4000 U/min
  • Kabellänge: 4 m

Lieferumfang:

  • 1 Bohrfutter BF CHE2
  • 1 Bohrfutter BF SDS-plus CHE2
  • 1 Handgriff
  • 1 Bohrtiefenanschlag
  • 1 Transportkoffer L-BOXX® 136
  • 1 Koffereinlage
Weitere Informationen:
Bohrleistung in Beton:
28 mm
Breite:
83 mm
Drehzahl:
0 - 1300 U/min
Gewicht:
2,8 kg
Höhe:
205 mm
Länge:
390 mm
Leistung:
800 Watt
Spannung:
230 Volt
Typ:
Bohr- und Meißelhammer
Werkzeugaufnahme:
SDS-plus
Weitere Suchbegriffe: elektro-bohrhammer flex, elektro bohrhammer, elektro-bohrhammer sds plus, Bohren, Bohrhämmer, CHE 2-28 R, CHE 4-32, Flex, Hammerbohren, Kombihammer CHE 2-28, Meißeln, SDS-plus
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 177,45*
€ 214,77*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 176,33*
€ 214,79*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 229,25*
€ 275,26*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 242,66*
€ 290,16*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 290,16*
€ 345,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 283,41*
€ 337,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 269,68*
€ 320,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 252,82*
€ 300,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 242,66*
€ 288,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FLEX
413.666
ab € 147,23*
Ähnlich
FLEX
413.674
ab € 116,58*
Ähnlich
FLEX
439.665
ab € 395,78*
Ähnlich
FLEX
468.029
ab € 333,97*
Ähnlich
FLEX
365920
ab € 374,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.