Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku Exzenterpolierer XCE 8 125 18.0-EC/5.0 Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Akku Exzenterpolierer XCE 8 125 18.0-EC/5.0 Set
Akku Exzenterpolierer XCE 8 125 18.0-EC/5.0 Set
Akku Exzenterpolierer XCE 8 125 18.0-EC - ohne Akku
Artikel-Nr.:
     415-flex438413
Hersteller:
     FLEX
Herst.-Nr.:
     438413
EAN/GTIN:
     4030293190832
Datenblatt
Suchbegriffe:
Elektro-Schwingschleifer
Elektro-Vibrationsschleifer
Elektroschwingschleifer
Schwingschleifer (elektrisch)

Produktbeschreibung XCE 8 125 18.0-EC/5.0:

  • ist ideal geeignet zum hologrammfreien Bearbeiten der häufigsten Oberflächenprobleme bis hin zum Finishing. Auch ideal geeignet für temperaturempfindliche Lacke durch geringe Wärmeentwicklung auf der Oberfläche
  • 8 mm Polierhub zwangsangetrieben für hohe Abrasivität, hologrammfrei
  • bürstenloser Motor mit höherem Wirkungsgrad und längerer Lebensdauer
  • Griffhaube: ergonomisch geformt mit SoftGrip, Maschine kann präzise geführt werden und liegt immer angenehm und sicher in der Hand
  • flacher Getriebekopf reduziert den Abstand zur Oberfläche, dies ermöglicht, die Maschine in jeder Lage sicher zu führen
  • optimierte Luftführung für bestmögliche Kühlwirkung von Motor und Getriebe, keine störende Abluft für den Anwender
  • gedämpfter Spezialklett-Teller zum Polieren
  • LED Akku-KapazitätsanzeigeElectronic Management System (EMS) schützt die Maschine, verlängert die Lebensdauer und erhöht die Effizienz
  • FLEX Akku-System: Betrieb mit allen 18,0 V Akkupacks
  • max. Stützteller-Ø: 150 mm
  • Hub: 8 mm
  • Leerlaufhubzahl: 5600-8600 U/min

Lieferumfang:

  • 1 Spezial Klett-Teller, Ø 125 487.953
  • 2 Akkus 5.0 Ah AP 18.0/5.0 445.894
  • 1 Ladegerät CA 10.8/18.0 417.882
  • 1 Transportkoffer L-BOXX® 238 414.093
  • 1 Koffereinlage 459.526

Lieferumfang:

  • Akku-Exzenterpolierer mit Zwangsantrieb 18,0 V. XCE 8 125 18.0-EC/5.0
  • 1 Spezial Klett-Teller, Ø 125 487.953
  • 2 Akkus 5.0 Ah AP 18.0/5.0 445.894
  • 1 Ladegerät CA 10.8/18.0 417.882
  • 1 Transportkoffer L-BOXX® 238 414.093
  • 1 Koffereinlage 459.526
Weitere Informationen:
Akkubetrieb:
Ja
Akkukapazität:
2,5 / 5 Ah
Breite:
85 mm
Drehzahl:
280 - 430 U/min
Gewicht:
2,1 kg
Höhe:
140 mm
Länge:
370 mm
Schleifdurchmesser:
160 mm
Spannung:
18 Volt
Typ:
Exzenterpolierer
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 422,33*
€ 492,89*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 446,85*
€ 524,53*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 523,36*
€ 607,46*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 527,75*
€ 614,01*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 614,01*
€ 730,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 597,89*
€ 711,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 546,88*
€ 650,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 538,48*
€ 640,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 527,75*
€ 628,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
FLEX
491.349
ab € 148,99*
Zubehör
FLEX
491.357
ab € 97,36*
Zubehör
FLEX
317098
ab € 10,23*
Zubehör
FLEX
376531
ab € 12,13*
Zubehör
FLEX
434434
ab € 12,86*
Zubehör
FLEX
443298
ab € 14,99*
Zubehör
FLEX
443271
ab € 16,79*
Zubehör
FLEX
443301
ab € 14,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.