Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polierfell Premium TW-PT D: 80 mm für L, PE, PXE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Polierfell TW-PT Ø 80 mm
Polierfell TW-PT Ø 80 mm
Artikel-Nr.:
     415-flex420484
Hersteller:
     FLEX
Herst.-Nr.:
     420484
EAN/GTIN:
     4030293181960
Suchbegriffe:
Elektrowerkzeug Ersatzteile
Baumwollpolierscheibe
Lammfell-Polierscheibe
Lammfellhaube

Produktbeschreibung:

  • passend für: L 1503 VR, PE 8-4 80, PE 14-2 150, PE 14-2 150 P-Set, PE 14-3 125, PE 14-3 125 P-Set, PE 150 18.0-EC, PE 150 18.0-EC/5.0 P-Set, PE 150 18.0-EC/5.0 Set, PXE 80 10.8-EC, PXE 80 10.8-EC/2.5 P-Set und PXE 80 10.8-EC/2.5 Set
  • durch Kombination wird eine bessere Standzeit und ein besseres Volumen erreicht
  • z.B Schleifriefen können 30% schneller auspoliert werden als mit einem Schwamm
  • ideal für UV-Lacke und die neueste Generation von kratzbeständigen Lacken
  • für hohe Polierwirkung in Verbindung mit der Schleifpolitur
  • durch den speziellen PerfectTouch Sandwich- Aufbau und die zusätzliche orange Schaumschicht erhält das Pad eine leichte Dämpfung und viel mehr Steifigkeit
  • Pad lässt sich auch an Problemstellen immer perfekt auflegen und präzise führen
  • Material: 90% Naturwolle, 10% Polyester
Weitere Informationen:
Durchmesser:
80 mm
Typ:
Polierfell
Weitere Suchbegriffe: Lammwollhaube, Polierscheibe, Polierschleifscheibe, flex elektrowerkzeuge ersatzteile, elektrowerkzeug ersatzteile, Ersatz-Filz, Filzteller, Flex, Mikrofaser-Polierpad, Polierfell Classic, Premium, TW-PT, WF-C
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 5,60*
€ 8,12*
14 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 5,61*
€ 8,13*
Lager 415
unbekannt
€ 19,95*
ab € 6,56*
€ 9,53*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 14,24*
€ 20,46*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,52*
€ 11,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FLEX
342521
ab € 14,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.