Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flächendüse D: 36 mm, 90 x 120 mm für VC und VCE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flächendüse FD D36 90x120mm
Flächendüse FD D36 90x120mm
Artikel-Nr.:
     415-flex413437
Hersteller:
     FLEX
Herst.-Nr.:
     413437
EAN/GTIN:
     4030293177031
Suchbegriffe:
Breitstrahldüse
19 Zoll Bürstenleiste
19" Bürstenleiste
Bürstenleiste

Produktbeschreibung:

  • passend zu: VC 21 L MC, VCE 26 L MC, VCE 33 L AC/-Set/MC, VCE 33 M AC/-Set, VCE 44 H AC/-Kit, VCE 44 L AC/-Set und VCE 44 M AC/-Set
  • aus Kunststoff mit abgeschrägtem Düsenteil eignet sich zum Absaugen von Stäuben und losen Schmutzrückständen bei kleinen Ausbessurungsarbeiten
  • zur Absaugung in schwer zugänglichen Ecken, Nischen, Absätzen, Fenstersimsen
  • auch als breite Fugendüse für das Absaugen von Ritzen sowie im Innenbereich von Fahrzeugen für Sitzflächen, Zwischenräumen und Konsole geeignet
Weitere Informationen:
Breite:
90 mm
Durchmesser:
36 mm
Länge:
120 mm
Typ:
Saugdüse
Weitere Suchbegriffe: Elektrowerkzeug Ersatzteile, flex elektrowerkzeuge ersatzteile, elektrowerkzeug ersatzteile, Bürstendüse, Flächendüse, Flex, Fugendüse, Gümmileiste, Kombibodendüse, Polsterbürste, Rundbürste, Verlängerungsrohr
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 21,12*
€ 28,97*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 21,10*
€ 28,99*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 24,28*
€ 33,09*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 25,19*
€ 34,23*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,09*
€ 39,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,67*
€ 38,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,06*
€ 36,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,70*
€ 35,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,63*
€ 34,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,28*
€ 28,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FLEX
445509
ab € 34,07*
Ähnlich
FLEX
385557
ab € 15,02*
Ähnlich
FLEX
385573
ab € 51,76*
Ähnlich
FLEX
369896
ab € 78,62*
Ähnlich
FLEX
385530
ab € 7,57*
Ähnlich
FLEX
385565
ab € 37,62*
Ähnlich
FLEX
385549
ab € 9,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.