| |
|
| Artikel-Nr.: 415-flex376515 Herst.-Nr.: 376515 EAN/GTIN: 4030293152922 |
| | |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - passend für: L 1503 VR, PE 8-4 80, PE 14-2 150, PE 14-2 150 P-Set, PE 14-3 125, PE 14-3 125 P-Set, PE 150 18.0-EC, PE 150 18.0-EC/5.0 P-Set, PE 150 18.0-EC/5.0 Set, PXE 80 10.8-EC, PXE 80 10.8-EC/2.5 P-Set und PXE 80 10.8-EC/2.5 Set
- ideal für UV-Lacke und kratzbeständige Lacke
- für hohe Polierwirkung in Verbindung mit der SpecialPolish
- Schleifriefen können 30 % schneller auspoliert werden
- besteht aus 90% Lammwolle und 10% Polyester
- bessere Standfestigkeit und besseres Volumen
- durch speziellen PerfectTouch Sandwich-Aufbau und die zusätzliche orange Schaumschicht erhält das Pad eine leichte Dämpfung und viel mehr Steifigkeit
- Pad läßt sich dadurch auch an Problemstellen immer perfekt auflegen und präzise führen
Weitere Informationen: | | Durchmesser: | 140 mm | Typ: | Polierfell |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 14,53* | € 20,42* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 14,53* | € 20,44* | | | | Lager 415 | | | | | | € 19,95* | ab € 16,85* | € 23,54* | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 20,61* | € 28,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|