Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bürstenleiste für Bodendüse Alu (369.896) für VC und VCE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bürsteneinsatz für Bodendüse Alu
Bürsteneinsatz für Bodendüse Alu
Artikel-Nr.:
     415-flex374075
Hersteller:
     FLEX
Herst.-Nr.:
     374075
EAN/GTIN:
     4030293150409
Datenblatt
Suchbegriffe:
Bodendüse Staubsauger
Staubsauger-Bodendüse
19 Zoll Bürstenleiste
19" Bürstenleiste

Produktbeschreibung:

  • passend zu: VC 21 L MC, VCE 26 L MC, VCE 33 L AC/-Set/MC, VCE 33 M AC/-Set, VCE 44 H AC/-Kit, VCE 44 L AC/-Set und VCE 44 M AC/-Set
  • zur Trockenreinigung
Weitere Informationen:
Breite:
370 mm
Weitere Suchbegriffe: Bürstenleiste, Elektrowerkzeug Ersatzteile, Düsen Industriesauger, Industriesaugerdüsen, Staubsauger-Bürststreifen, flex elektrowerkzeuge ersatzteile, bodendüse staubsauger, Bürstendüse, Flächendüse, Flex, Fugendüse, Gümmileiste, Kombibodendüse, Polsterbürste, Rundbürste, Verlängerungsrohr
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,90*
ab € 25,10*
€ 34,03*
15 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 7,90*
ab € 25,15*
€ 34,04*
9 Tage
unbekannt
pro Packung
Frei Haus
ab € 28,07*
€ 38,10*
Lager 415
unbekannt
pro Stück
€ 6,95*
ab € 28,97*
€ 39,26*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,26*
€ 46,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,73*
€ 46,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,99*
€ 44,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,40*
€ 42,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,19*
€ 40,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,97*
€ 34,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FLEX
385581
ab € 16,95*
Ähnlich
FLEX
385603
ab € 19,32*
Ähnlich
FLEX
374083
ab € 33,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.