Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polierfell Classic TW-C D: 150 mm für L, PE, XCE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Polierfell Classic Ø 150 mm
Polierfell Classic Ø 150 mm
Artikel-Nr.:
     415-flex342521
Hersteller:
     FLEX
Herst.-Nr.:
     342521
EAN/GTIN:
     4030293132153
Datenblatt
Suchbegriffe:
Baumwollpolierscheibe
Lammfell-Polierscheibe
Lammfellhaube
Lammwollhaube

Produktbeschreibung:

  • passend für: L 1503 VR, PE 14-1 180, PE 14-2 150, PE 14-2 150 P-Set, PE 14-3 125, PE 14-3 125 P-Set, PE 150 18.0-EC, PE 150 18.0-EC/5.0 P-Set, PE 150 18.0-EC/5.0 Set, XCE 8 125 18.0-EC, XCE 8 125 18.0-EC/5.0 P-Set, XCE 8 125 18.0-EC/5.0 Set, XCE 10-8 125 und XCE 10-8 125 P-Set
  • für hohe Polierwirkung in Verbindung mit der Spezial-Schleifpolitur bei neuen und gebrauchten Lacken
  • besteht aus 90% Lammwolle und 10% Polyester
  • durch diese Zusammensetzung wird mehr Standfestigkeit und Volumen erreicht
Weitere Informationen:
Durchmesser:
150 mm
Typ:
Polierfell
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
10
€ 5,90*
ab € 14,43*
€ 20,36*
14 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 14,57*
€ 20,41*
Lager 415
unbekannt
€ 19,95*
ab € 16,84*
€ 23,53*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 20,66*
€ 28,54*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,53*
€ 28,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,60*
€ 26,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,24*
€ 25,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,75*
€ 24,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,12*
€ 23,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,84*
€ 20,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FLEX
420484
ab € 5,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.