Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saugschlauch für Giraffe® und Okapi, 4,0 m für VCE 33-44 L/M/H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Saugschlauch für Giraffe® und Okapi, 4,0 m
Saugschlauch für Giraffe® und Okapi, 4,0 m
Artikel-Nr.:
     415-flex341355
Hersteller:
     FLEX
Herst.-Nr.:
     341355
EAN/GTIN:
     4030293131408
Datenblatt
Suchbegriffe:
Ansauggarnitur
Ansaugschlauch
Sauggarnitur
Saugschlauch

Produktbeschreibung:

  • passend zu: VCE 33 L AC, VCE 33 L AC-Set, VCE 33 L MC, VCE 33 M AC-Set, VCE 44 H AC, VCE 44 H AC-Kit, VCE 44 L AC, VCE L AC-Set, VCE 44 M AC und VCE 44 M AC-Set
  • mit Universal-Geräteanschluss
  • mit Rastanschluss
  • mit Spezial-Adapter SAD D32 WS/WSK
Weitere Informationen:
Durchmesser:
32 mm
Länge:
4 m
Typ:
Saugschlauch
Weitere Suchbegriffe: Saugschlauch Industriesauger, Unterdruckschlauch, Vacuumschlauch, Vakuumschlauch, flex saugschlauch, ansauggarnitur, Anschlussmuffe, Entsorgungssack, Filterelement, Flex, Longlife-Filtersack, PES Flachfaltenfilter, Sicherheits-Filtersack, Vlies-Filtersack
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 70,19*
€ 90,51*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 70,20*
€ 90,52*
16 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 76,71*
€ 98,98*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 98,56*
€ 125,57*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,57*
€ 149,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,36*
€ 149,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,84*
€ 146,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,76*
€ 143,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,56*
€ 117,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FLEX
408697
ab € 32,41*
Ähnlich
FLEX
445045
ab € 95,99*
Ähnlich
FLEX
385484
ab € 33,83*
Ähnlich
FLEX
338508
ab € 66,68*
Ähnlich
FLEX
296953
ab € 12,07*
Ähnlich
FLEX
445037
ab € 68,44*
Ähnlich
FLEX
477605
ab € 100,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.