| |
|
| Artikel-Nr.: 415-flex317950 Herst.-Nr.: 317950 EAN/GTIN: 4030293117723 |
| | |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - passend für: BME 18.0-EC/5.0 Set, BME 18.0-EC C, BSE 8-4 50, BSE 14-3 100, BSE 14-3 100 Set und BSE 14-3 INOX Set
- poliert Alu, Kupfer, Messing und VA-Stähle auf Hochglanz
- Polierring aus imprägniertem Baumwolltuch
- benötigt werden 8 Stück und der Distanzringsatz
Weitere Informationen: | | Breite: | 10 mm | Durchmesser: | 100 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Polierbürsten für die Zahntechnik, Polierer für die Zahntechnik, Schwabbeln, Zahntechnik-Polierbürsten, Zahntechnik-Polierer, elastische polierer, Baumwollschwabbel, Flex, Klett-Schleifband, Schleifhülsen CERAFLEX, Schleifhülsen Vlies, Schleifhülsen Zircon-Korund, Superfinishing-Hülse |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | pro Paket | € 5,90* | ab € 33,95* | € 44,84* | | | | | 14 Tage | | | | | pro Paket | € 7,90* | ab € 34,06* | € 44,85* | | | | | 10 Tage | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 34,41* | € 45,50* | | | | Lager 415 | | | | | | pro Paket | € 6,95* | ab € 39,38* | € 50,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 8 Stück (ab € 4,9225* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|