Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antriebsrolle D: 62 x 70 mm für BSE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Antriebsrolle Ø 62 x 70 mm
Antriebsrolle Ø 62 x 70 mm
Artikel-Nr.:
     415-flex303054
Hersteller:
     FLEX
Herst.-Nr.:
     303054
EAN/GTIN:
     4030293106598
Datenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Bürstenleiste
19" Bürstenleiste
Bürstenleiste
Elektrowerkzeug Ersatzteile

Produktbeschreibung:

  • passend zu: BSE 14-3 100, BSE 14-3 100 Set und BSE 14-3 INOX Set
  • benötigt wird der Distanzringsatz 250.522
  • mit Edelstahl-Anlaufscheiben
Weitere Informationen:
Breite:
70 mm
Durchmesser:
62 mm
Typ:
Zubehör - Sonstiges
Weitere Suchbegriffe: Antriebsrolle, Mitnehmerrolle, Endlos-Schleifband, Gewebeschleifband, Schleifband, flex elektrowerkzeuge ersatzteile, elektrowerkzeug ersatzteile, Absaughaube, Distanzringsatz, Expansionswalze, Flex, Gummiluftwalze, Luftpumpe, Poli-Clean, Schleifvorsatz
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 70,36*
€ 90,05*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 70,37*
€ 90,06*
16 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 77,06*
€ 98,96*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 99,58*
€ 124,95*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,95*
€ 148,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,43*
€ 148,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,76*
€ 137,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,60*
€ 135,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,58*
€ 118,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
FLEX
461.504
ab € 550,84*
Zubehör
FLEX
471.097
ab € 440,33*
Zubehör
FLEX
433.446
ab € 745,67*
Zubehör
FLEX
433.411
ab € 341,58*
Zubehör
FLEX
433.438
ab € 529,86*
Zubehör
FLEX
433.454
ab € 831,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.