Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-flex124524 Herst.-Nr.: 124524 EAN/GTIN: 4030293006201 |
| | |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - passend zu: L 9-11 125, L 12-11 125, L 13-10 125-EC, L 15-11 125, L 1506 VR, L 3406 VRG, LB 17-11 125, LB 125 18.0-EC / -EC/5.0 Set / -EC C, LBE 17-11 125, LBE 125 18.0-EC / -EC/5.0 Set / -EC C, LE 9-11 125/L-BOXX, LE 14-7 125 INOX, LE 15-11 125
- zum Entrosten und Entlacken
- Stahldraht: 0,3 mm
Weitere Informationen: | | Antrieb: | M14 innen | Durchmesser: | 65 mm | Typ: | Topfbürste |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 20,15* | € 28,03* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 20,13* | € 28,04* | | | | Lager 415 | | | | | | € 6,95* | ab € 23,48* | € 31,78* | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 24,70* | € 33,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|