Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beistelltisch ROLL rot, fahrbar, mit 3 Ebenen, 3 Module pro Ebene


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Beistelltisch ROLL rot, fahrbar, mit 3 Ebenen, 3 Module pro Ebene
Beistelltisch ROLL rot, fahrbar, mit 3 Ebenen, 3 Module pro Ebene
Artikel-Nr.:
     415-facomROLL.UC3SM3
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     ROLL.UC3SM3
EAN/GTIN:
     3662424107078
Datenblatt
Suchbegriffe:
Beistell-Tisch
Beistelltisch
Modul Werkzeuge
Sortiment Werkzeug

facom 3 Ebenen Beistelltisch M3

Produktbeschreibung:

  • hochbelastbare Arbeitsplatte auf der ersten Ebene
  • 2 Metallböden
  • 1 große Arbeitsfläche aus figerglas-verstärktem, chemikalienbeständigem Polypropylen
  • 2 Griffe mit Softcover für leichteres Manövrieren, einer zum Bewegen und einer zum Anheben des Wagens und Überfahren von Hindernissen
  • integrierte Schlitze für 3 Schraubendreher
  • erhöhte Kanten verhindern das Herunterfallen von Werkzeugen während der Bewegung des Wagens und ermöglichen die Aufnahme einer optionalen Holzplatte CHRONO.A14M3
  • 2 Metallböden mit herausnehmbaren ABS-Matten für Haltbarkeit und einfache Wartung
  • 2 verschiedene Positionierungen für das mittlere Regal
  • 4 Räder Ø 125 mm, 2 schwenkbar (eines mit Bremse) und 2 fest
  • wird in Einzelteilen geliefert - schnelle und einfache Montage
  • Nutzmaße der Ablagen (LxB): 560 x 460 mm
  • statischer Lastwiderstand: 200 kg
  • Abmessungen der Regale: (L x B x H) 595 x 500 x 28 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Gewicht:
19 kg
Typ:
Werkstattwagen
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, werkzeugmodul facom, modul werkzeuge, beistell-tisch rollen, Facom, fahrbar, ROLL, rot, Werkstattwagen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 161,68*
€ 202,44*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 174,48*
€ 217,00*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 179,84*
€ 247,32*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 223,67*
€ 276,04*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 247,32*
€ 294,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 232,38*
€ 276,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 226,42*
€ 269,44
pro Stück
ab 4 Stück
€ 220,46*
€ 262,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 207,63*
€ 247,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 206,65*
€ 245,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 179,84*
€ 214,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Facom
ROLL.UC3S2DM3
ab € 243,76*
Ähnlich
Facom
ROLL.UC3S2DM4
ab € 291,41*
Ähnlich
Facom
ROLL.UC3SM4
ab € 185,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.