Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubstock ohne Drehteller, Backenbreite 175 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schraubstock ohne Drehteller, Spannweite 175 mm
Schraubstock ohne Drehteller, Spannweite 175 mm
Artikel-Nr.:
     415-facom1224.175E
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     1224.175E
EAN/GTIN:
     3148519276749
Suchbegriffe:
Parallel-Schraubstock
Parallelschraubstock
Tischschraubstock
Schraubstock Drehplatte

facom Werkbank-Schraubstock für Baustelle und Wartung.

Produktbeschreibung:

  • Schraubstöcke aus Sphäroguss, Bruchlast mindestens 700 N/mm²
  • große Auflagefläche der Prismenführung/beweglichen Backe: Biegungsfreie Führung stellt die Funktion des Schraubstocks auch bei schweren Lasten sicher
  • auswechselbare, parallele Backen
  • hohe Verschleißfestigkeit, Härte 48/53 HRc
  • abnehmbare, V-förmige Backen zum Spannen von Rohren
  • Verstellung über 2 Spezialschrauben mit Spielnachstellung
  • Betätigungsspindel brüniert
  • Härte: 40/46 HRc
Weitere Informationen:
Breite:
178 mm
Höhe:
214 mm
Länge:
532 mm
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 356,91*
€ 413,08*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 356,48*
€ 413,10*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 374,10*
€ 432,37*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 382,14*
€ 488,25*
Frei Haus
ab € 444,60*
€ 525,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 488,25*
€ 581,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 461,85*
€ 549,60
pro Stück
ab 3 Stück
€ 450,01*
€ 535,51
pro Stück
ab 4 Stück
€ 438,16*
€ 521,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 393,89*
€ 468,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 390,09*
€ 464,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 382,14*
€ 454,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Facom
1224.100E
ab € 169,59*
Ähnlich
Facom
1224.100
ab € 200,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.