Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubstock ohne Drehteller, Backenbreite 100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schraubstock ohne Drehteller, Spannweite 100 mm
Schraubstock ohne Drehteller, Spannweite 100 mm
Artikel-Nr.:
     415-facom1224.100E
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     1224.100E
EAN/GTIN:
     3148519276404
Suchbegriffe:
Parallel-Schraubstock
Parallelschraubstock
Tischschraubstock
Schraubstock Drehplatte

facom Werkbank-Schraubstock für Baustelle und Wartung.

Produktbeschreibung:

  • Schraubstöcke aus Sphäroguss, Bruchlast mindestens 700 N/mm²
  • große Auflagefläche der Prismenführung/beweglichen Backe: Biegungsfreie Führung stellt die Funktion des Schraubstocks auch bei schweren Lasten sicher
  • auswechselbare, parallele Backen
  • hohe Verschleißfestigkeit, Härte 48/53 HRc
  • abnehmbare, V-förmige Backen zum Spannen von Rohren
  • Verstellung über 2 Spezialschrauben mit Spielnachstellung
  • Betätigungsspindel brüniert
  • Härte: 40/46 HRc
Weitere Informationen:
Breite:
104 mm
Höhe:
142 mm
Länge:
345 mm
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 169,78*
€ 206,46*
7 Tage
10
€ 5,99*
ab € 168,36*
€ 206,46*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 184,13*
€ 223,02*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 181,54*
€ 243,27*
Frei Haus
ab € 215,34*
€ 264,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 243,27*
€ 289,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 230,12*
€ 273,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 224,22*
€ 266,82
pro Stück
ab 4 Stück
€ 218,32*
€ 259,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 202,99*
€ 241,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 195,43*
€ 232,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 181,54*
€ 216,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Facom
1224.100
ab € 200,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.