Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckluft-Bandschleifer EPS 451


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Druckluft-Bandschleifer EPS 451
Druckluft-Bandschleifer EPS 451
Artikel-Nr.:
     415-elmag43881
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     43881
EAN/GTIN:
     9004853438813
Datenblatt
Suchbegriffe:
Druckluft-Bandschleifer
Druckluftbandschleifer
Filter-Schalldämpfer
druckluftbandschleifer 20x520mm

Die topaktuellen EPS-Modelle sind hoch ergonomische Hightech-Produkte zu Handwerk, Gewerbe und Industrie, aber auch zu private Werkstätten und Garagen.

Produktbeschreibung:

  • zum Schleifen, Entgraten und Polieren an schwer unzugänglichen Stellen
  • einfacher Bandwechsel ohne Werkzeug möglich
  • Schleifarm stufenlos um 160° schwenkbar
  • inkl. Abluftschalldämpfung
  • Abluft durch den Handgriff nach hinten
  • Zusatzfläche zu Handauflage am Schleifarm
  • SchleifbanØ 20 x 520 mm
  • Luftbedarf: 521 l/min
  • Luftanschluss: 1/4"
  • Vibration: 3,8 m/s
  • Schalldruckpegel: 90 dB(A)
  • Länge aufgeklappt: 470 mm
Weitere Informationen:
Drehzahl:
18000 U/min
Gewicht:
1,4 kg
Länge:
260 mm
max. Betriebsdruck:
6,3 bar
Weitere Suchbegriffe: druckluft bandschleifer, Druckluft-Stabtrennschleifer, Druckluft-Trennschleifer, Druckluftwerkzeug, Elmag, schleifen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 194,58*
€ 224,11*
3 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 195,02*
€ 224,75*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 203,40*
€ 257,66*
7 Tage
10
Frei Haus
ab € 303,18*
€ 341,61*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 257,66*
€ 306,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 252,34*
€ 300,28
pro Stück
ab 3 Stück
€ 246,03*
€ 292,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 234,93*
€ 279,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 216,92*
€ 258,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 203,40*
€ 242,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ELMAG
43851
ab € 14,86*
Ähnlich
ELMAG
43821
ab € 374,86*
Ähnlich
ELMAG
43880
ab € 147,40*
Ähnlich
ELMAG
43865
ab € 100,26*
Ähnlich
ELMAG
43863
ab € 114,90*
Ähnlich
ELMAG
43885
ab € 127,84*
Ähnlich
ELMAG
43886
ab € 505,08*
Ähnlich
ELMAG
43855
ab € 150,76*
Ähnlich
ELMAG
43856
ab € 129,68*
Ähnlich
ELMAG
43852
ab € 242,45*
Ähnlich
ELMAG
43850
ab € 200,85*
Ähnlich
ELMAG
43849
ab € 217,56*
Ähnlich
ELMAG
43892
ab € 55,19*
Ähnlich
ELMAG
43860
ab € 102,71*
Ähnlich
ELMAG
43869
ab € 123,04*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.