Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifbänder blau 10x330 mm, Korn 60, 10 Stück zu EPS 450


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schleifbänder Blau 10x330 mm, Korn 60
Schleifbänder Blau 10x330 mm, Korn 60
Artikel-Nr.:
     415-elmag42981
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     42981
EAN/GTIN:
     9004853429811
Datenblatt
Suchbegriffe:
Metall-Schleifband
Endlos-Schleifband
Gewebeschleifband
Schleifband

Produktbeschreibung:

  • mit hoher Abtragsleistung zum Grobschliff und Entgraten von Stahl und Edelstahl
Weitere Informationen:
Breite:
10 mm
Länge:
330 mm
passend für:
EPS 450
Typ:
Schleifband
Weitere Suchbegriffe: gewebeschleifband k60, endlos schleifband, elmag schleifband, Absaugschlauch, Druckluft, Druckluftwerkzeuge, Elmag, Polierfell, Polierwerkzeuge, Schleif-Vliesband, Schleifblätter, Schleifteller, Schleifwerzeuge, Trennscheiben
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 21,33*
€ 30,29*
3 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 22,11*
€ 30,35*
Lager 415
unbekannt
5
pro Stück
€ 6,95*
ab € 23,73*
€ 32,51*
4 Tage
5
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 28,03*
€ 36,65*
6 Tage
5
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 31,22*
€ 40,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 32,51*
€ 38,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,06*
€ 36,96
pro Stück
ab 15 Stück
€ 30,26*
€ 36,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,12*
€ 33,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,36*
€ 32,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,73*
€ 28,24
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 162,55* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ELMAG
42980
ab € 21,45*
Ähnlich
ELMAG
42985
ab € 29,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.