Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckluft-Schlauchgarnitur 42 mm Nockenweite


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Pressluft-Schlauchgarnitur 20 m, 15 bar 19 x 5 mm, Klauenkupplung 42 mm
Pressluft-Schlauchgarnitur 20 m, 15 bar 19 x 5 mm, Klauenkupplung 42 mm
Artikel-Nr.:
     415-elmag21390
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     21390
EAN/GTIN:
     9004853213908
Datenblatt
Suchbegriffe:
Klauenkupplung
klauenkupplung druckluft
klauenkupplung
klauenkupplung temperguss

Produktbeschreibung:

  • beidseitig Klauenkupplung aus Temperguss verzinkt
  • max. Betriebsdruck: 15 bar
  • Schlauchdimension: 19 x 5 mm
  • Nockenweite: 42 mm
Weitere Informationen:
Länge:
20 m
passend für:
CB
Typ:
Zubehör
Weitere Suchbegriffe: Druckluft-Schlauchgarnitur, Düsenhalter, Elmag, ErsatzdüseUG, Ersatzfilter, Feinstaub-Filterschrank, Ladetisch, Rolltisch, Staubsack, Wasserabscheider
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 118,55*
€ 144,68*
4 Tage
10
Frei Haus
ab € 120,44*
€ 145,78*
3 Tage
10
Frei Haus
ab € 127,15*
€ 154,86*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 131,30*
€ 175,31*
7 Tage
10
Frei Haus
ab € 183,76*
€ 217,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,31*
€ 208,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,20*
€ 203,73
pro Stück
ab 3 Stück
€ 166,92*
€ 198,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,94*
€ 187,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,59*
€ 172,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,30*
€ 156,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ELMAG
22383
ab € 18,49*
Ähnlich
ELMAG
42062
ab € 5,64*
Ähnlich
ELMAG
21397
ab € 76,95*
Ähnlich
ELMAG
21416
ab € 60,63*
Ähnlich
ELMAG
21410
ab € 21,42*
Ähnlich
ELMAG
21443
ab € 188,18*
Ähnlich
ELMAG
21463
ab € 210,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.