| |
|
| Artikel-Nr.: 415-elmag12635 Herst.-Nr.: 12635 EAN/GTIN: 9004853126352 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - hochleistungsfähige koaleszierende Filter
- entfernen Feststoffpartikel, flüssiges Wasser und Öl-Aerosol
- AbscheidegraØ 99 %
Weitere Informationen: | | Breite: | 140 mm | Gewicht: | 3 kg | Größe: | 11 | Länge: | 475 mm | max. Betriebsdruck: | 16 bar | Typ: | Druckluftfilter | Werkzeugaufnahme: | 1 1/4 Zoll |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Aktivkohlefilter, Elmag, Feinfilter, Fernbedienung, Kugelhahn, Montagevorbereitung, Verbindungsmaterial, Vorfilter |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 188,43* | € 220,69* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 177,88* | € 220,69* | | | | Lager 415 | | | | | | € 6,95* | ab € 192,63* | € 251,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|