Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MARK-Schraubenkompressor MSM 4 - 10bar, mit ES 4000 Basic


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MARK-Schraubenkompressor MSM 4 - 10bar, mit ES 4000 Basic
MARK-Schraubenkompressor MSM 4 - 10bar, mit ES 4000 Basic
MARK-Schraubenkompressor ES 4000
Artikel-Nr.:
     415-elmag11612
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     11612
EAN/GTIN:
     9004853116124
Datenblatt
Suchbegriffe:
Mobile Druckluftanlage
Mobile Druckluftkompressoren
Mobile Kompressoren
Mobiler Kompressor

MARK SCHRAUBENKOMPRESSOR MSM Grundrahmenmodell - Besonders geeignet für die Aufstellung in der Nähe von Arbeitsplätzen oder bei Erweiterung bestehender Anlagen mit vorhandenem Druckluftbehälter.

Produktbeschreibung:

  • Leistungsbereich von 2,2 bis 7,5 kW - bitte entsprechende Artikelnu mmer auswählen
  • Intelligenter Kondensatablass:
  • Nur Wasser, KEINE Druckluft wird abgelassen = Energieersparnis
  • Geräuscharm, keine Lärmbelastung = Schonung der Umwelt
  • Intelligente Überwachung, Kontrolle und Sicherheit
  • ES 4000 Basic Controller bietet eine erweiterte Überwachung sowie einfache Konfiguration für die täglichen Aufgaben und die Steuerung der Betriebsvorgänge
  • Icon-basiertes Display mit Druck- und Temperaturanzeigen
  • Betriebsstunden, Auslastung in Stunden
  • Wartungsmeldungen
  • Fehleralarme
  • Schnelle Druckeinstellung direkt an der Steuereinheit
  • Ferngesteuerter Start/Stopp
  • Automatischer Neustart nach Stromausfall

Weitere Technische Daten:

  • Elektroanschluss Spannung / Frequenz 400/50 V/Hz
  • Luftabgang 3/4 Zoll

Grundrahmenmodell:

  • Ansaugfilter
  • Verdichter
  • Elektromotor
  • Ölfilter und Ölkühler
  • externe Ölstandsanzeige
  • ein tragendes Unterteil und eine Schalldämmhaube
Weitere Informationen:
Breite:
630 mm
Gewicht:
120 kg
Höhe:
950 mm
Länge:
620 mm
Leistung:
4000 Watt
max. Betriebsdruck:
10 bar
Spannung:
400 Volt
Typ:
Schraubenkompressor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.606,90*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.248,14*
€ 5.055,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.160,56*
€ 4.951,07
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4.056,55*
€ 4.827,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.848,98*
€ 4.580,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.606,90*
€ 4.292,21
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ELMAG
11600
ab € 4.422,64*
Ähnlich
ELMAG
11610
ab € 3.050,85*
Ähnlich
ELMAG
11615
ab € 3.664,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.