Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Betonzwinge roh 600 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Betonzwinge roh 600 mm
Betonzwinge roh 600 mm
Eichinger-Logo
Artikel-Nr.:
     415-ei-1401.1l
Hersteller:
     Florian Eichinger
Herst.-Nr.:
     1401.1l
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Betonzwinge
Einschalzwinge

Eichinger Betonzwinge mit Schieber aus gelochtem Vierkantstahl.

Produktbeschreibung:

  • Betonzwinge mit Schieber 24 mm
  • Flachstahl 40/8
  • Vierkantstahl 24 mm

Hinweis:

  • Es können in seltenen Fällen transportbedingt Lackschäden an der gelieferten Ware auftreten. Diese stellen keinen Reklamationsgrund dar und führen nicht zu einer Minderung des Kaufpreises.
Weitere Informationen:
Ausführung:
roh
Gewicht:
4,5 kg
Länge:
600 mm
Typ:
Betonzwinge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,11*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 28,63*
€ 34,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,33*
€ 32,52
pro Stück
ab 30 Stück
€ 26,63*
€ 31,69
pro Stück
ab 40 Stück
€ 25,93*
€ 30,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 24,43*
€ 29,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 23,92*
€ 28,46
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 21,11*
€ 25,12
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Florian Eichinger
1401.10l
ab € 10,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.