Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gitterbox-Stapelgestell verzinkt, 900 x 700 x 700 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gitterbox-Stapelgestell verzinkt, 900 x 700 x 700 mm
Gitterbox-Stapelgestell verzinkt, 900 x 700 x 700 mm
Eichinger-Logo
Artikel-Nr.:
     415-ei-1313.3v
Hersteller:
     Florian Eichinger
Herst.-Nr.:
     1313.3v
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt
Suchbegriffe:
Gitterbox-Stapelgestell
Stapel-Paletten
Stapelpaletten
eichinger stapelpalette

Produktbeschreibung:

  • aus einer kräftigen Rohrkonstruktion
  • mit vier Kranhaken, eingeschweißtem Gitterrahmen 50/50/5 mm und Trapezblechboden
  • kombinierbar mit Stapelgestellen

Es können in seltenen Fällen transportbedingt Lackschäden an der gelieferten Ware auftreten. Diese stellen keinen Reklamationsgrund dar und führen nicht zu einer Minderung des Kaufpreises.

Weitere Informationen:
Ausführung:
verzinkt
Breite:
700 mm
Höhe:
700 mm
Länge:
900 mm
Tragkraft:
1500 kg
Typ:
Stapelgestell
Weitere Suchbegriffe: gitterbox stapelgestell
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 446,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 581,57*
€ 692,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 559,40*
€ 665,69
pro Stück
ab 3 Stück
€ 545,05*
€ 648,61
pro Stück
ab 4 Stück
€ 530,71*
€ 631,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 513,35*
€ 610,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 500,55*
€ 595,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 446,95*
€ 531,87
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Florian Eichinger
1036.3
ab € 2.072,69*
Ähnlich
Florian Eichinger
1033.3
ab € 2.434,92*
Ähnlich
Florian Eichinger
1034.3
ab € 1.608,39*
Ähnlich
Florian Eichinger
1035.3
ab € 1.828,81*
Ähnlich
Florian Eichinger
1016H.1KR
ab € 1.330,35*
Ähnlich
Florian Eichinger
1010.7
ab € 2.289,29*
Ähnlich
Florian Eichinger
1313.1l
ab € 309,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.