Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Betonsilo liegend, Schlauchanschluss Ø 200 mm, Handhebel, Traverse, 600 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Betonsilo 600 l, liegend zylindrisch-konisch, mit PVC-Schlauch Ø 200 mm
Betonsilo 600 l, liegend zylindrisch-konisch, mit PVC-Schlauch Ø 200 mm
Eichinger-Logo
Artikel-Nr.:
     415-ei-1018.9
Hersteller:
     Florian Eichinger
Herst.-Nr.:
     1018.9
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt
Suchbegriffe:
Betonsilo
betonsilos eichinger
betonsilo
betonsilo 600 l

Produktbeschreibung:

  • liegende, zylindrisch-konische Form
  • schwere, stabile Ausführung
  • mit geradem Schlauchanschlussauslauf Ø 200 mm
  • mit 0,6 m PVC-Schlauch Ø 200 mm
  • mit Handhebelbetätigung des Patentverschlusses
  • mit Bügel

Es können in seltenen Fällen transportbedingt Lackschäden an der gelieferten Ware auftreten. Diese stellen keinen Reklamationsgrund dar und führen nicht zu einer Minderung des Kaufpreises.

Weitere Informationen:
Aufhängung:
Bügel
Ausführung:
zylindrisch-konisch, liegend
Auslauf:
Schlauch
Betätigung:
Handhebel
Durchmesser:
1040 mm
Fassungsvermögen:
600 Liter
Gewicht:
230 kg
Höhe:
1780 mm
Schlauchanschluss:
200 mm
Typ:
Betonsilo
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.175,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.461,84*
€ 1.739,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.396,52*
€ 1.661,86
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.360,71*
€ 1.619,24
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.324,90*
€ 1.576,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.238,62*
€ 1.473,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.218,00*
€ 1.449,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.175,34*
€ 1.398,65
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Florian Eichinger
1014.0
ab € 412,87*
Ähnlich
Florian Eichinger
1011.1
ab € 413,99*
Ähnlich
Florian Eichinger
1011.1OK
ab € 502,27*
Ähnlich
Florian Eichinger
1018.1
ab € 767,40*
Ähnlich
Florian Eichinger
1019.1
ab € 565,93*
Ähnlich
Florian Eichinger
1028.3
ab € 1.273,06*
Ähnlich
Florian Eichinger
1028.3OK
ab € 1.362,25*
Ähnlich
Florian Eichinger
1025.1
ab € 655,78*
Ähnlich
Florian Eichinger
1023.3
ab € 700,79*
Ähnlich
Florian Eichinger
1023.3OK
ab € 782,81*
Ähnlich
Florian Eichinger
1021.1
ab € 441,89*
Ähnlich
Florian Eichinger
1021.1OK
ab € 529,21*
Ähnlich
Florian Eichinger
1013.1
ab € 461,07*
Ähnlich
Florian Eichinger
1013.1OK
ab € 549,42*
Ähnlich
Florian Eichinger
1012.8
ab € 634,79*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.