Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Betonsilo liegend, Schlauchanschluss Ø 200 mm, Handhebel, Traverse, 2000 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Betonsilo 2000 l, liegend zylindrisch-konisch, mit PVC-Schlauch Ø 200 mm
Betonsilo 2000 l, liegend zylindrisch-konisch, mit PVC-Schlauch Ø 200 mm
Eichinger-Logo
Artikel-Nr.:
     415-ei-1018.16
Hersteller:
     Florian Eichinger
Herst.-Nr.:
     1018.16
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt
Suchbegriffe:
Betonsilo
betonsilos eichinger
betonsilo
betonsilo 2000 liter

Produktbeschreibung:

  • liegende, zylindrisch-konische Form
  • schwere, stabile Ausführung
  • mit geradem Schlauchanschlussauslauf Ø 200 mm
  • mit 0,6 m PVC-Schlauch Ø 200 mm
  • mit Handhebelbetätigung des Patentverschlusses
  • mit Bügel

Es können in seltenen Fällen transportbedingt Lackschäden an der gelieferten Ware auftreten. Diese stellen keinen Reklamationsgrund dar und führen nicht zu einer Minderung des Kaufpreises.

Weitere Informationen:
Aufhängung:
Bügel
Ausführung:
zylindrisch-konisch, liegend
Auslauf:
Schlauch
Betätigung:
Handhebel
Durchmesser:
1600 mm
Fassungsvermögen:
2000 Liter
Gewicht:
480 kg
Höhe:
2100 mm
Schlauchanschluss:
200 mm
Typ:
Betonsilo
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.147,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.605,29*
€ 3.100,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.484,82*
€ 2.956,94
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2.421,11*
€ 2.881,12
pro Stück
ab 4 Stück
€ 2.357,40*
€ 2.805,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.213,59*
€ 2.634,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.180,82*
€ 2.595,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.147,54*
€ 2.555,57
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Florian Eichinger
1014.0
ab € 412,73*
Ähnlich
Florian Eichinger
1011.1
ab € 414,23*
Ähnlich
Florian Eichinger
1011.1OK
ab € 505,30*
Ähnlich
Florian Eichinger
1018.1
ab € 770,01*
Ähnlich
Florian Eichinger
1019.1
ab € 567,95*
Ähnlich
Florian Eichinger
1028.3
ab € 1.279,26*
Ähnlich
Florian Eichinger
1028.3OK
ab € 1.359,09*
Ähnlich
Florian Eichinger
1025.1
ab € 655,16*
Ähnlich
Florian Eichinger
1023.3
ab € 698,43*
Ähnlich
Florian Eichinger
1023.3OK
ab € 785,07*
Ähnlich
Florian Eichinger
1021.1
ab € 442,54*
Ähnlich
Florian Eichinger
1021.1OK
ab € 533,61*
Ähnlich
Florian Eichinger
1013.1
ab € 460,21*
Ähnlich
Florian Eichinger
1013.1OK
ab € 546,87*
Ähnlich
Florian Eichinger
1012.8
ab € 633,76*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.