Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industriestaubsauger DSS 25 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Industriestaubsauger DSS 25 A
Industriestaubsauger DSS 25 A
Industriestaubsauger DSS 25 A - Detailansicht
Artikel-Nr.:
     415-ee-09915000
Hersteller:
     Elektrowerkzeuge Eibenstock
Herst.-Nr.:
     9915000
EAN/GTIN:
     4026851013170
Datenblatt
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger

Die Eibenstock DSS Staubsauger verfügen über eine starke Saugleistung im Dauereinsatz. Sie sind abgestimmt auf den Einsatz mit Eibenstock Elektrowerkzeugen und besonders geeignet für das Saugen von großen Mengen. Die Dss Staubsauger verfügen zudem über eine neuartige Anordnung von Motor und Filter. Die Geräte können daher trotz kleinem Behälter große Mengen an Wasser und Staub aufnehmen. Die Rüttelautomatik reinigt die Filter bevor eine Staubwolke entsteht.

Produktbeschreibung:

  • elektronisch geregelter Sanftanlauf mit Einschaltverzögerung, Nachlauf
  • Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik
  • VolumenstromanzeigeWassererkennung mit Sensorabschaltung
  • zwei Polyesterfilterkassetten
  • Filteroberfläche 8.600 cm²
  • automatische, elektromagnetische Impuls-Filterabreinigung (Rüttelautomatik)
  • kompaktes Design
  • Spezial-Kunststoffbehälter
  • Ablagefläche für Zubehör oder Maschinen
  • Schlauchfixierung am Kunststoffbehälter mit Bajonettverschluss und Drehausgleich
  • Schlauchenden zusammensteckbar
  • Staubvolumen (netto): 20 l

Lieferumfang:

  • 5 m Schlauch Ø 35 mm
  • Universaladapter
  • Griffrohr mit Nebenluftschieber
  • 2 Saugrohre (Kunststoff)
  • Bodendüse
  • Fugendüse
  • Klettband
  • Zubehörhalterung
  • im Karton
Weitere Informationen:
Behältervolumen:
25 Liter
Breite:
400 mm
Gewicht:
12,7 kg
Höhe:
535 mm
Länge:
457 mm
Leistung:
1400 Watt
Spannung:
230 Volt
Typ:
Industriesauger
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 388,18*
€ 460,06*
4 Tage
18
Frei Haus
ab € 400,62*
€ 475,61*
2 Tage
18
Frei Haus
ab € 404,05*
€ 480,07*
2 Tage
18
Frei Haus
ab € 406,09*
€ 482,29*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 452,01*
€ 531,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 531,39*
€ 632,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 526,72*
€ 626,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 500,52*
€ 595,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 481,14*
€ 572,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 452,01*
€ 537,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Electrostar
411231
ab € 23,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.