| |
|
| Artikel-Nr.: 415-ee-09646000 Herst.-Nr.: 9646000 EAN/GTIN: 4026851012968 |
| | |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - zum schnellen Fixieren auf ebenen und glatten Flächen wie Naturstein und Glas
- geeignet zum Bohren auf Treppen, Brüstungen sowie Glas- und Steinplatten
- Bohrständer mit 2 hintereinander liegenden Vakuumsaugnäpfen
- Ständer läßt sich präzise u. werkzeuglos an engne Stellen positionieren
- Vorschubhebel werkzeuglos umsteckbar
- langer Vorschub für Bohrungen auf untersch. Ebenen
- seitliche Abstützung
- Aluminium-Bohrsäule
- integrierte Libelle
- auf 4 Spezialkugeln gelagerter Motorschlitten - leichtgänig, verschleißarm, robust
- kompakter Kombifuß
- Säulenlänge: 995 mm
- Fußgröße: 330 x 250 mm
Weitere Informationen: | | Bohrdurchmesser: | 202 mm | Gewicht: | 14 kg | passend für: | ETN 162/3,PLD 182.1 NT PowerLine | Typ: | Bohrständer |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bohrsäule, Bohrständer, BST 182 V/S, BST 250, BST 352 V, Diamant-Bohrständer, Eibenstock, PLB 450, PLB 450 G |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 764,87* | € 856,54* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 899,61* | € 980,29* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 920,23* | € 995,62* | | | | Lager 415 | | | | | | Frei Haus | ab € 900,02* | € 1.066,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|