| |
|
| Artikel-Nr.: 415-ee-09631000 Herst.-Nr.: 9631000 EAN/GTIN: 4026851004826 |
| | |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - Platzsparfuß
- besonders leicht, handlich und einfach zu bedienen
- Aluminium-Bohrsäule mit breiter, durchgehender Verzahnung
- Vorschubhebel werkzeuglos umsteckbar
- robuste Justierschrauben
- Bohrlochmitten-Anzeiger
- universelle Maschinenhalterung für Antriebsmotoren unterschiedlicher Hersteller
- Säulenlänge: 995 mm
- Spannhals: Universalkupplung mit Passfeder
- max. Neigungsgrad: 45°
- Maße Fuß: 430 x 330 mm
Weitere Informationen: | | Bohrdurchmesser: | 250 mm | Gewicht: | 15,5 kg | Typ: | Bohrständer |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bohrsäule, Bohrständer, BST 180 V/S, BST 250, BST 352 V, Diamant-Bohrständer, Eibenstock, PLB 450, PLB 450 G |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 723,83* | € 817,62* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 851,62* | € 941,56* | | | | Lager 415 | | | | | | Frei Haus | ab € 818,74* | € 992,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|