Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bohrständer PLB 450 PowerLine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bohrständer PLB 450
Bohrständer PLB 450
Artikel-Nr.:
     415-ee-0962M000
Hersteller:
     Elektrowerkzeuge Eibenstock
Herst.-Nr.:
     0962M000
EAN/GTIN:
     4026851011848
Datenblatt
Suchbegriffe:
Kernbohrständer
kernbohrständer eibenstock
kernbohrständer

Produktbeschreibung:

  • für Kernbohrungen im gesamten Baubereich bis max. 450 mm
  • Maschinenaufnahmen mit Universalkupplung
  • Skalierung zum einfachen Ablesen der Bohrtiefe
  • Verzahnung breit und durchgehend, präzise, langlebig
  • Stahlsäule mit Abstützung verwindungssteif, leicht, 45° schwenkbar
  • Justierschrauben robust, exaktes Ausrichten
  • Bohrlochmittenanzeiger genaues Positionieren
  • Führungen/Lager 8-fach Stahrollen, leichtgängig, verschleißfest, einstellbar
  • Libellen einfaches Nivellieren
  • Vorschubhebel werkzeuglos umsteckbar, einfaches Wählen der Bedienungsseite
  • Transportrollen schnell montierbar, einfacher leichter Transport
  • Fuß Platzsparfuß (Dübel)
  • alle Stellelemente mit 19er Schlüsselweite einfaches Justieren
  • Säulenlänge: 1000 mm
  • Universalkupplung: ja
  • max. Neigungsgrad: 45°
  • Kombifuß (Dübel/Vakuum): 295 x 195 mm

Lieferumfang:

  • im Karton
  • Montagewerkzeug
Weitere Informationen:
Bohrdurchmesser:
450 mm
Gewicht:
20,5 kg
Typ:
Bohrständer
Weitere Suchbegriffe: Bohrsäule, Bohrständer, BST 180 V/S, BST 250, BST 352 V, Diamant-Bohrständer, Eibenstock, PLB 450, PLB 450 G
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 900,89*
€ 986,54*
5 Tage
100
Frei Haus
ab € 1.067,27*
€ 1.127,63*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.064,51*
€ 1.236,77*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.236,77*
€ 1.471,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.224,92*
€ 1.457,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.171,55*
€ 1.394,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.128,35*
€ 1.342,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1.068,97*
€ 1.272,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.064,51*
€ 1.266,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elektrowerkzeuge Eibenstock
3586L000
ab € 34,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.