| |
|
| Artikel-Nr.: 415-ede109705008 Herst.-Nr.: 109705008 EAN/GTIN: 4010912364202 |
| | |
|
| | |
| Der HW-Scheibenfräser Z4 ist ür Nuten, schlitzen in Weich- und Hartholz, Holzwerkstoff sowie beschichtet, MDF, Kunststoff und für MAN Vorschub gut einsetzbar. Produktbeschreibung: - passend zu Aufnahmedorn 1090 + 1092
- umfangschneidend
- vier Schneiden
Weitere Informationen: | | Ausführung: | Hartmetall | Durchmesser: | 50,8 mm | Schaftdurchmesser: | 8 mm | Schneidenlänge: | 5 mm | Typ: | Scheibenfräser |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 415 | | | | | | € 6,95* | ab € 34,93* | € 51,27* | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 45,61* | € 60,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|