| |
|
| Artikel-Nr.: 415-dewDW621KT-QS Herst.-Nr.: DW621KT-QS EAN/GTIN: 5035048559741 |
| | |
|
| | |
| Oberfräse 1110 Watt elektrisch von DeWalt. Produktbeschreibung: - Vollwellenelektronik mit Drehzahlkonstanthaltung garantiert einheitliches Fräsbild aufgrund stabiler Fräsdrehzahl auch unter Last
- Fräskorbführung im Alu-Druckguss-Gehäuse mit präziser und leichtgängiger Führung der beiden Fräskorbsäulen
- Sanftanlauf verhindert das Verrutschen der Maschine beim Start
- leistungsstarkes Absaugsystem mit innovativer Absaugung direkt durch die Fräskorbsäule
- Frästiefeneinstellung mit Feinjustierung mit 0,1 mm-Teilung
- Spindelarretierung für einfachen und schnellen Fräserwechsel
Technische Merkmale: - Fräskorbhub: 55 mm
- Werkzeugaufnahme: 6 - 8 mm
- max. Fräserdurchmesser: 36 mm
Lieferumfang: - Parallelanschlag mit Feineinstellung
- Absaugadapter
- Spannzange (8 mm)
- Führungshülse (24 mm)
- T-STAK Box VI
Weitere Informationen: | | Drehzahl: | 8000 - 24000 U/min | Gewicht: | 3,1 kg | Typ: | Oberfräse |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Dewalt, Fräse, Fräsen, Frästisch, Holz, Oberfräsen, Tischler |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 372,77* | € 434,49* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 381,90* | € 434,50* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 384,63* | € 438,70* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 383,77* | € 438,71* | | | | Lager 415 | | | | | | Frei Haus | ab € 388,89* | € 442,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|