| |
|
| Artikel-Nr.: 415-dewDT4507-QZ Herst.-Nr.: DT4507-QZ EAN/GTIN: 5011402385591 |
| | |
|
| | |
| Holzspiralbohrer für den Einsatz in Bohrmaschinen und Akkuschraubern zum Bohren von Hartfaserplatten, Sperrholz, Spanplatten und natürlichen Hart- und Weichhölzern. Er ist besonders gut geeignet zum Herstellen von Dübellöchern und Durchgangsbohrungen. Produktbeschreibung: - hochwertiger Chrom-Vanadium-legierter Bohrer mit Zentrierspitze, zwei Schulter- und Umfangsschneiden (Form B)
- ähnlich DIN 7487, gehärtet und zentrisch geschliffen mit Zentrierspitze und zwei Schulterschneiden (Form B)
Weitere Informationen: | | Arbeitslänge: | 72 mm | Ausführung: | CV | Durchmesser: | 7 mm | Einsatzzweck: | Holz | Länge: | 110 mm | Schaftform: | rund | Typ: | Holzbohrer |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 0,96* | € 1,50* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 0,96* | € 1,50* | | | | Lager 415 | | | | 1 | | € 19,95* | ab € 0,98* | € 1,66* | | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 1,41* | € 2,07* | | | | | | | | 5 | | € 4,00* | ab € 1,20* | € 3,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|