| |
|
| Artikel-Nr.: 415-dewDT3235-QZ Herst.-Nr.: DT3235-QZ EAN/GTIN: 5035048073667 |
| | |
|
| | |
| Das DeWALT Schleifpapier Universal eignet sich zum Schleifen von Holz, Füller und Spachtel und Lackschliff per Hand. Es ist nicht wasserfest und sollte somit nur im Trockenschliff eingesetzt werden. Produktbeschreibung: - hochwertiges Aluminiumoxid-Korund für eine perfekte Oberfläche
- hochfestes und flexibles Papier der Klasse C/D (110 - 130 g/m²)
- Stearat-Beschichtung vermindert wirkungsvoll das Zusetzen durch Staub- und Farbpartikel
Weitere Informationen: | | Breite: | 230 mm | Länge: | 280 mm | Typ: | Schleifbogen |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 10 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1,24* | € 1,79* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 6,95* | ab € 4,43* | € 6,41* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 4,79* | € 6,94* | | | | Lager 415 | | | | 1 | | pro Packung | € 19,95* | ab € 4,59* | € 7,38* | | | | | | 15 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 7,90* | ab € 7,81* | € 11,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,459* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|