Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montagebock


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maschinenbock / Untergestell DE 7035
Maschinenbock / Untergestell DE 7035
Artikel-Nr.:
     415-dewDE7035-XJ
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DE7035-XJ
EAN/GTIN:
     5035048332740
Datenblatt
Suchbegriffe:
Fahr- und Untergestell für Kreissäg...
Fahrgestell für Kreissägen
Untergestell für Kreissägen
fahr- und untergestell für kreissäg...

Produktbeschreibung:

  • kompatibel mit allen Paneel- sowie Kapp- und Gehrungssägen von DEWALT und vielen anderen Markenherstellern in Verbindung mit Maschinen-Montageset (nicht im Lieferumfang)
  • verwindungssteife und robuste Alu-Konstruktion mit extrem hoher Tragfähigkeit bis 600 kg für problemlose Bearbeitung schwerer Werkstücke
  • ideal für den Montageeinsatz durch einfach einklappbare Standbeine, kompakte Transportmaße und sehr geringes Gewicht
  • Länge Arbeitstisch 1.020 mm
  • Höhe Arbeitstisch 830 mm
  • max. Tragkraft 600 kg
  • Gewicht 7,0 kg
Weitere Suchbegriffe: Dewalt, Gestell Sägen, Sägen, Stativ, Tisch Sägen, Untergestell Sägen, Werkstücksauflage, Zubehör Sägen
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 102,79*
€ 126,95*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 102,54*
€ 126,97*
Frei Haus
ab € 103,68*
€ 131,79*
10 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 106,76*
€ 131,79*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 107,83*
€ 133,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,77*
€ 159,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,46*
€ 157,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,87*
€ 147,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,72*
€ 140,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,83*
€ 128,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DeWalt
D27107
ab € 1.402,38*
Zubehör
DeWalt
D27111
ab € 922,60*
Zubehör
DeWalt
D27112-QS
ab € 932,37*
Zubehör
DeWalt
D27113-QS
ab € 739,20*
Zubehör
DeWalt
DE7030
ab € 56,14*
Zubehör
DeWalt
DW743N-QS
ab € 594,26*
Zubehör
DeWalt
DCS781X2-QW
ab € 1.374,41*
Zubehör
DeWalt
D27107XPS-QS
ab € 1.472,77*
Zubehör
DeWalt
DCS781N-XJ
ab € 986,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.