Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Säbelsäge DCS382NT-XJ 18V Basisversion


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku-Säbelsäge DCS382NT-XJ 18V Basisversion
Akku-Säbelsäge DCS382NT-XJ 18V Basisversion
Artikel-Nr.:
     415-dewDCS382NT-XJ
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DCS382NT-XJ
EAN/GTIN:
     5035048789162
Suchbegriffe:
Akku-Fuchsschwanz
Akku-Säbelsäge
Akku-Tigersäge
Akkusäbelsäge

Sehr kompakte 18 Volt Akku-Säbelsäge mit innovativem Design – optimal geeignet im Einsatz unter eingeengten Platzverhältnissen.

Produktbeschreibung:

  • sehr hohe Durchzugskraft ermöglicht hohe Schnittgeschwindigkeit in allen Materialien
  • elektronische Hubzahlregulierung und elektronische Motorbremse
  • Sägeblatt werkzeuglos in 2 Richtungen vertikal einsetzbar
  • werkzeuglos verstellbarer Sägeschuh für bessere Anpassung an das Werkstück
  • ergonomisch geformte und gummierte Griffbereiche für optimalen Arbeitskomfort
  • Leerlaufhubzahl: 0-3200 U/min
  • Hublänge: 28,6 mm
  • max. Schnittleistung inHolz / PVC / Metallprofile: 300 / 160 / 130 mm

Lieferumfang:

  • T STAKTM Box II

Lieferung erfolgt ohne Akkus und Ladegerät!

Weitere Informationen:
Akkubetrieb:
ja
Gewicht:
2,7 / 2,9 kg
Spannung:
18 Volt
Typ:
Säbelsäge
Weitere Suchbegriffe: Akkutigersäge, Akku-Handkreissäge, Akku-Kreissäge, Akku-Metallkreissäge, Akkuhandkreissäge, Akkukreissäge, Akkumetallkreissäge, dewalt 18,0 volt akku-handkreissäge, akku fuchsschwanz, akku-säbelsäge dewalt, Akku-Säge, Dewalt, Handkreissäge, Säbelsäge, Sägekette, Sägen, Schwert mit Sägekette
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 219,40*
€ 262,40*
Frei Haus
ab € 220,74*
€ 263,50*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 225,35*
€ 268,41*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 228,84*
€ 271,85*
€ 6,90*
ab € 241,36*
€ 284,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 271,85*
€ 323,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 267,38*
€ 318,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 252,25*
€ 300,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 238,59*
€ 283,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 228,84*
€ 272,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DeWalt
DCS312D2-QW
ab € 209,08*
Ähnlich
DeWalt
DCS312NT
ab € 140,85*
Ähnlich
DeWalt
DCS369NT-XJ
ab € 120,44*
Ähnlich
DeWalt
DCS386NT-XJ
ab € 233,07*
Ähnlich
DeWalt
DCS389NT-XJ
ab € 333,45*
Ähnlich
DeWalt
DWE305PK
ab € 113,40*
Ähnlich
DeWalt
DCS367NT-XJ
ab € 157,92*
Ähnlich
DeWalt
DWE305PKXL-QS
ab € 311,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.