| |
|
| Artikel-Nr.: 415-dewDCS350NT-XJ Herst.-Nr.: DCS350NT-XJ EAN/GTIN: 5035048639795 |
| |
|
| | |
| Der Akku-Gewindestangenschneider ermöglicht einen flexiblen und wirtschaftlichen Einsatz durch serienmäßigen, vierfach verstellbaren Schneidkopf für Gewindestangen der Größen M6, M8, M10 und M12. Produktbeschreibung: - Millimeter-exaktes und gratfreies Ablängen erfordert keine Nachbearbeitung
- sicherer Einsatz durch exakte Fixierung der Gewindestangen sowie durch funken- und metallsplitterfreies Arbeiten
- sichere Maschinenführung auch im problemlosen Einhandbetrieb oder bei Überkopfarbeiten durch ausbalancierte Bauweise sowie ergonomisch gummierten Griffbereich
- sehr wirtschaftlicher Einsatz druch keinen Zukauf einzelner und zeitaufwendig zu montierenden Schneidköpfe in verschiedenen Größen
- Akku-Technologie: Li-Ion
- Geschwindigkeit: 30 DE SPM
- Hub: 30 U/min
- Schneiden: M6, M8, M10, M12
- Schneidkapazität (mild steel): M6, M8, M10, M12 DE mm
- Schneidkapazität (stainless steel): M6, M8, M10 DE mm
Lieferumfang: - Vierfach-Schneidkopf mit den Größen M6, M8, M10 und M12
- Gürtelhaken
- T STAK-Box II
Lieferung erfolgt ohne Akkus und Ladegerät! Weitere Informationen: | | Akkubetrieb: | ja | Spannung: | 18 Volt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Dewalt, Gewindeabschneider, Lochsäge, Sägen, Schnellspanndorn |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 474,73* | € 537,37* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 474,03* | € 537,37* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 485,98* | € 550,05* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 482,45* | € 550,06* | | | | Lager 415 | | | | | | Frei Haus | ab € 491,11* | € 556,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|