Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Winkelschleifer DCG409H2T, 125 mm, 18 V/5 Ah


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku-Winkelschleifer DCG409H2T, 125 mm, 18 V/5 Ah
Akku-Winkelschleifer DCG409H2T, 125 mm, 18 V/5 Ah
Akku-Winkelschleifer DCG409H2T, 125 mm, 18 V/5 Ah - Lieferumfang
Artikel-Nr.:
     415-dewDCG409H2T-QW
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DCG409H2T-QW
EAN/GTIN:
     5035048806647
Suchbegriffe:
Akku-Winkelschleifer
Akkuwinkelschleifer
akku-winkelschleifer 18v 125mm
akku winkelschleifer

Der DeWALT DCG409NT mit Innovative, bürstenlose Motor-Technologie - höhere Leistung und Lebensdauer, kompaktere Abmessungen, längere Laufzeit pro Akkuladung.

Produktbeschreibung:

  • gummierter Handgriff für besseren Anwender-Komfort
  • Perform & Protect: Elektronische Kupplung schaltet das Gerät bei Blockieren automatisch ab und schützt so Anwender und Maschine
  • Kombination aus elektronischer Kupplung und Bremse minimiert die Gefahren bei Kickbacks noch effektiver
  • Durch geringere Innenwiderstände der Akku-Zellen erfolgt ein schnellerer Stromfluss zum Motor, sodass dieser bereits beim Einsatz eines XR Flexvolt-Akkus mit 6 Ah eine über 54% höhere Abgabeleistung und somit eine entsprechend stärkere Durchzugskraft liefert
  • Akku-Technologie: Li-Ion
  • triaxiale Vibrationsstärke (Schleifen): 8.3 m/s²
  • Vibrations-Unsicherheitsfaktor K1: 1.5 m/s²
  • triaxiale Vibrationsstärke (Schleifen): 2.6 m/s²
  • Vibrations-Unsicherheitsfaktor K2: 1.5 m/s²
  • Schalldruck: 83 dB(A)
  • Schalldruck-Unsicherheitsfaktor K1: 3 dB(A)

Lieferumfang:

  • 2 x 18 Volt 5 Ah POWERSTACK Akku
  • Systemschnellladegerät,
  • vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff
  • Schutzhaube für Schleifarbeiten
  • Schnellspannmutter
  • interner und externer Festplattenflansch
  • T STAK-Box II
Weitere Informationen:
Akkubetrieb:
ja
Antrieb:
M14
Drehzahl:
9000 U/min
Gewicht:
2,5 kg
Spannung:
18 Volt
Typ:
Winkelschleifer
Werkzeugaufnahme:
22,2 mm
Weitere Suchbegriffe: akku-winkelschleifer dewalt, Dewalt, Exzenterschleifer, Geradschleifer, Schleifer, Trennscheifer, Trockenbauschleifer, Winkelschleifer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 453,85*
€ 528,41*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 452,57*
€ 528,42*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 452,73*
€ 528,43*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 528,43*
€ 628,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 526,45*
€ 626,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 471,57*
€ 561,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 464,40*
€ 552,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 452,73*
€ 538,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DeWalt
DCG405NT-XJ
ab € 116,75*
Ähnlich
DeWalt
DCG406NT-XJ
ab € 130,81*
Ähnlich
DeWalt
DCG409NT-XJ
ab € 164,52*
Ähnlich
DeWalt
DCG418NT-XJ
ab € 313,73*
Ähnlich
DeWalt
DCG440N-XJ
ab € 314,34*
Ähnlich
DeWalt
DCG460N-XJ
ab € 380,71*
Ähnlich
DeWalt
DCG409VSNT-XJ
ab € 239,90*
Ähnlich
DeWalt
DCG416VSN-XJ
ab € 206,65*
Ähnlich
DeWalt
DCG460NK-XJ
ab € 421,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.