Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombicontainer KC 20ft Innenhöhe 2.340 mm Reinweiss mit WCs


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einsatz-Lagercontainer
Einsatz-Lagercontainer
RAL-Töne
Artikel-Nr.:
     415-ctxKC20-2340-9010-T
Hersteller:
     CONTAINEX
Herst.-Nr.:
     KC20-2340-9010-T
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt
Technisches Datenblatt
Suchbegriffe:
Bürocontainer
Raumcontainer
Raummodul
Wohncontainer

CTX-Kombi-Container sind mit der hochwertigen Ausführung und der durchdachten und bewährten Ausstattung für jahrelangen Einsatz gerüstet. Sie können sowohl einzeln als auch für Containeranlagen verwendet werden.

  • optimal wärme- und schallisoliert
  • rasche Aufstellung vor Ort
  • sofort einsetzbar
  • robuste Stahlkonstruktion komplette und komfortable Ausstattung
  • Frischwasser statt Chemie

Ausstattung:

  • Rauminnenhöhe 2.340 mm
  • Stahlaußentür, außen aufgehend, 875 x 2000 mm
  • 2 PVC-Sanitärfenster mit Milchglas, Kippbeschlag
  • Doppellichtbalken 2x36 W
  • Lichtbalken 1x36W
  • CEE-Außensteckdosen, versenkt
  • massiver Stahlprofilrahmen mit Container-Ecken und Staplertaschen
  • Mineralwollisolierng: 100/60/100 mm (Boden/Wand/Dach)
  • Elektrik nach VDE (400 V / 32 A / 5-polig) - Deutsche Norm
  • Elektrik in Feuchtraum-Ausführung
  • Fußboden: zementgebundene Bodenplatte
  • Vorbereitung für Miniküche (Lieferung ohne Miniküche)
  • Nurglasleuchten 25 W
  • Heizlüfter 2 kW, Fabrikat Stiebel Eltron
  • E-Konvektor Stiebel Eltron 2 kW
  • Frostwächter Stiebel Eltron 500W
  • WC komplett
  • Unirnalbecken mit Druck-Knopfspüler
  • Handwaschbecken 510 mm mit Spiegel, Handtuchhalter und 5l Untertischspeicher
  • Druckreduzierventil inkl. Wasserfilter, rückspülbar Zu- und Ablauf im Paneel versenkt
  • Innentrennwände, Innenraumtüren
  • Doppelsteckdosen, Beleuchtung, Schalter
  • PVC-Bodenbelag grau mit Sesselleisten
  • Staplertaschenabstand 2.055 mm Standard

Technische Daten:

  • Containergröße: 20 Fuß
  • Abmessungen außen (LxBxH): 6.055 x 2.435 x 2.591 mm
  • Abmessungen innen (LxBxH): 5.880 x 2.260 x 2.340 mm
  • Gewicht: ca. 2.500 kg
  • Farbe: RAL 9010 reinweiss

Die weiteren Details zu dem Material und den einzelnen Komponenten, entnehmen Sie der Informationsbroschuere!

Die Anlieferung erfolgt unabgeladen.

Weitere Informationen:
Farbe:
reinweiß
Länge:
20 Fuß
Rauminnenhöhe:
2340 mm
Typ:
Kombicontainer
Weitere Suchbegriffe: containex buerocontainer, bürocontainer, Container, Container-Einbruchssicherung, Containex, Lagercontainer, Mover-Box, Sanitärcontainer, Seecontainer, WC-Container
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11.216,94*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11.526,68*
€ 13.716,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11.390,74*
€ 13.554,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11.244,18*
€ 13.380,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11.216,94*
€ 13.348,16
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
CONTAINEX
KC20-2340-5010-T
ab € 11.216,94*
Ähnlich
CONTAINEX
KC20-2540-5010-T
ab € 11.359,54*
Ähnlich
CONTAINEX
KC20-2540-9010-T
ab € 11.359,54*
Ähnlich
CONTAINEX
TC20-2800-5010
ab € 8.047,72*
Ähnlich
CONTAINEX
TC20-2525-5010
ab € 10.232,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.