Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant-Topfschleifer 125 x 8,0 x 5 x 22,2 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamant-Topfschleifer 125 x 8,0 x 5 x 22,2 mm
Diamant-Topfschleifer 125 x 8,0 x 5 x 22,2 mm
Artikel-Nr.:
     415-clever23046
Hersteller:
     Clever Diamond
Herst.-Nr.:
     23046
EAN/GTIN:
     4017689619528
Suchbegriffe:
Diamant-Schleiftopf
Diamant-Topfschleifer
Diamantschleifteller
diamant-schleiftopf 125 mm

Clever-Diamond Diamant-Topfschleifer mit speziellen Turbo-Block-Segmentierung für schnellen Abtrag auf Beton .

Produktbeschreibung:

  • geeignet für Beton, Mauerwerk, Ziegel, Naturstein, universal, Fliesenkleber und Estrich
  • sehr gute Eigenkühlung durch große Lüftungsbohrungen
  • größtmögliche Effektivität beim Schleifen durch fächerförmige Segmente
  • hoher Schleifkomfort durch exakt ausbalancierten Schleifteller
  • sehr ökonomisch durch exzellentes Preis-Leistungs-Verhältnis
Weitere Informationen:
Ausführung:
Diamant
Bohrung:
22 mm
Durchmesser:
125 mm
Einsatzzweck:
Beton, Hartgestein
Typ:
Schleifteller
Weitere Suchbegriffe: diamant schleiftopf, Clever Diamond, Dia-Topfschleifer, Schleifwerkzeug, Topfschleifer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,15*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 43,24*
€ 51,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,98*
€ 49,96
pro Stück
ab 30 Stück
€ 40,90*
€ 48,67
pro Stück
ab 40 Stück
€ 39,83*
€ 47,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 35,65*
€ 42,42
pro Stück
ab 100 Stück
€ 35,08*
€ 41,75
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 33,15*
€ 39,45
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Clever Diamond
13123
ab € 103,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.